Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winmau Fusion Dart Flight und Shaft, Standard, schwarz, short, 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winmau Fusion Dart Flight und Shaft, Standard, schwarz, short, 22mm
Winmau Fusion Dart Flight und Shaft, Standard, schwarz, short, 22mm
Winmau Fusion Dart Flight und Shaft, Standard, schwarz, short, 22mm
Winmau Fusion Dart Flight und Shaft, Standard, schwarz, short, 22mm
Winmau Fusion Dart Flight und Shaft, Standard, schwarz, short, 22mm
Winmau Fusion Dart Flight und Shaft, Standard, schwarz, short, 22mm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12901-K80
Hersteller:
     Winmau
Herst.-Nr.:
     K80-12901
EAN/GTIN:
     5023231020864
Winmau Fusion Flight 8777, Standard, schwarz, short, 22mm

✅ Winmau Fusion Dart Flight and Shaft System in einem Stück
✅ die neuen Winmau Fusion Dartlights und Schäfte in einem Stück
✅ Winmau Fusion Shaft und Flight in einem Stück vereint
✅ kein Streß, pflegeleicht da aus einem Werkstück gefertigt !
✅ HD180-200, 180-200 Micron, 2BA Standard Gewinde!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!

Winmau Flight, stability, control Fusion Dartflights, schwarz short 22mm

Voll im Trend: die neuen Winmau Fusion Dartflights sind aus einem Stück gefertigt d.h. Schaft und Flight bestehen aus einem Werkstück, die Flight und die Schäfte sind in einem Teil gefertigt und somit fest verbunden! Keine leicht lösende und lästige Verbindung mehr zwischen Dartflight und Shaft, das Geheimnis ist die neue Verbindung vom Dartshaft und Dartflight in einem Verbundstück!

Das Winmau Fusion FLIGHT SYSTEM SHORT 22mm

Winmau: Darts Fusion Flight System: Farbe schwarz
Marke: Winmau England
Flight Größe: short Standard

Das flugstarke All-in-One-Flight- und Schaftsystem im design starken Gewand von Winmau England. Kurz die wichtigsten Features der präzisionsgeformten Systemteile: 

Extra leicht: die Winmau Flights sind leichter als die meisten anderen Flight und Schaftsysteme auf dem Markt und können dadurch oft einen noch gleichmäßigeren Wurf erzielen.

Das designstarke Winmau Fusion-System der Flight des Fusion ist hinten so konzipiert, dass er sich bewegen könnte wenn er von einem anderen Dartpfeil getroffen werden sollt, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Robin-Hood-Wurf bzw. Abprallers deutlich verringert wird.

Der 4 präzisen 90° Grad Winkel vom Dartflight durch das neue Fusion Spritzgussverfahren sorgen dafür, dass die Dartflights gleich nach dem Auspacken als auch nahezu während der gesamten Spieldauer einen perfekten 90-Grad-Winkel aufweisen. Eine lange Lebensdauer kann vorausgesagt werden (natürlich immer Abhängig vom Wurfstil)

Lange Haltbarkeit die durchdachten Materialstärken an der Vorderen- und Hinteren Kante der Dartflights kann oft erheblich die Haltbarkeit im Vergleich zu Standard Dartflights mit z.B. 75, 100 oder 150HD sowie HD180 erhöhen.

Die 3 Fusion-System Flight Größen: Kurz 22mm, intermediate 28mm und Lang 34mm, immer nur der Abstand vom Schaftanfang bis zum Flightanfang gemessen.

Das Winmau Darts Fusion Flight System gibt es in den trendigen Farben schwarz, weiß, transparent, orange, grün sowie Blau

Das durchdachte Design vom Winmau Fusion Dartflight, ermöglicht dass sich der Pfeil noch etwas leicht bewegen kann, wenn er von einem Robin-Hood-Wurf bzw. einem anderen Dartpfeil getroffen wird, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Abprallens stark verringert wird.

Technische Daten für den Winmau Dartflight mit Schaft 8777  Ausführung:  komplett in einem Bauteil  Art:  kurz / short 22mm, ca. HD180-200  Farbe:   schwarz  System:  Winmau Fusion  Gewicht:  ca. 1,47 Gramm  Abmessungen:  Länge Gesamt 69,7mm, Breite 34,2mm

 

Winmau Integrated Dartschaft, Schaft und Flight integriert, schwarz, EAN Code 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.