Winmau Barbarian Steeldart, Inox-Stahl silber schwarz, 24 Gramm
✅ Steeldart komplett Dartpfeile 24 Gramm
✅ ideal für Einsteiger und Anfänger
✅ Steeldarts mit dem Standard Gewinde 2BA
✅ Inox-Stahl, preiswert und gute Qualität
Der Winmau Barbarian Inox-Stahl Steeldart 2302 ist ein herausragender Steeldart, der aus hochwertigem, silber schwarz beschichtetem Inox Stahl hergestellt wird. Mit einem Gewicht von cirka 24 Gramm ist er ideal für Spieler, die einen mittelschwereren bis schweren Dart bevorzugen. Die silberne Beschichtung mit den schwarzen Rillen verleiht dem Dart eine unvergleichliche Eleganz und macht ihn zu einem wahren Hingucker.
Das Griffdesign des Winmau Barbarian ist einfach atemberaubend. Durch die Kombination aus glatter Oberflächengüte und eleganten knurled Einbuchtungen wird eine hervorragende Griffigkeit erzielt. Dies gibt dem Spieler ein hohes Maß an Kontrolle und Präzision beim Wurf.
Die Technischen Daten des Winmau Barbarian sind beeindruckend. Der Dart besteht aus Inox-Stahl, das für seine Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Korrosion bekannt ist. Die silberne Beschichtung verleiht dem Dart eine zusätzliche Schutzschicht und trägt zu seiner Langlebigkeit bei.
Die Schafts des Winmau Barbarian sind Prism Force medium. Diese hochwertigen Schäfte sind leicht und dennoch robust und bieten eine hervorragende Stabilität für den Flug des Dartpeils sowie einen zusätzlichen Grip nach dem Barrelende. Die Flights sind Prism Force Standard extra dick, was ihnen eine erhöhte Beständigkeit verleiht und sie widerstandsfähiger gegen eine Abnutzung macht.
Der Winmau Barbarian Inox-Stahl Steeldart 2302 ist ein Dart, der sowohl für Anfänger, als auch für erfahrene Spieler geeignet ist. Er bietet eine hervorragende Kombination aus Griffigkeit, Kontrolle und Präzision, die es dem Spieler ermöglicht, seine Fähigkeiten auf dem Dartboard zu verbessern.
Das elegante Design des Winmau Barbarian macht ihn zu einem wahren Blickfang auf jedem Dartboard. Die silberne Materialstärke verleiht ihm eine nahezu einzigartige Eleganz und macht ihn zu einem Dartpfeil für Anfänger, den man einfach haben muss.
Technische Daten Material: Inox-Stahl Stärke: Standard bis robust Farbe: silber / schwarz Barrel: 53,3x9mm Gewicht: 24 Gramm Barrel
Barrel Durchmesser
9mm