AK57 Cuesoul Flight und Shaft gelb transparent M in einem Stück vereint
kurz und kompakt, unser Cuesoul Anti Stress Schaft Größe M stellt sich vor
✅ Anti Stress Shaft und Flight in einem Werkstück vereint, Größe M !
✅ mittelweicher Dartflight und Schaft, in gelb mit transparentem Schaft !
✅ Robust und pflegeleicht da Schaft und Flights in einem Stück gefertigt !
✅ HD180-HD200, 200 Micron, mit 2BA Standard Gewinde!
✅ 90 Grad Winkel, hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!
AK57 Cuesoul be unique, be awesome integrated Dart Flights M, Rost T19
Die Welt des Dartspielens hat sich in den letzten Jahren ständig weiterentwickelt und bietet nun mehr Möglichkeiten denn je zuvor. Eine dieser aufregenden Neuerungen ist die Integration von Dartflights und Schäften in einem Werkstück, wie es bei den neuen Cuesoul integrierten Dart Flights der Fall ist. Mit ihrer präzisen 2 farbigen Materialqualität und der flexiblen Materialstärke, stellen diese Dart Flights eine aufregende Innovation in der Welt des Dartspielens dar. Finde auch Du das perfekte SetUp für Deine Dartpfeile!
Die neuen Cuesoul Rost T19 Dart Flights sind das Ergebnis einer perfekten Kombination der bewährten Cuesoul AK7 Shaft und AK5 Flight Big Wing Systeme. Sie sind mit dem gängigen 2BA Schraubgewinde ausgestattet und stellen somit eine hervorragende Option für alle Dartspieler dar, die eine schnelle und einfache Möglichkeit suchen, ihre Dart Flights optimiert zu wechseln. Mit dieser Integration von Schäften und Flights in einem Werkstück gehören teils leicht abfallende Dart Flights vom Dartschaft nun endgültig der Vergangenheit an.
Doch was macht die Cuesoul integrierten Dart Flights so besonders? Einer der wichtigsten Vorteile dieser neuen Dart Flights ist ihre Festigkeit und Stabilität. Da Schäfte und Flights miteinander verbunden sind, gibt es keine Möglichkeit mehr für den Flight, sich vom Schaft zu lösen. Dies führt zu einem stressfreieren Dartspielen und ermöglicht es den Spielern, sich voll auf ihr Spiel zu konzentrieren, ohne sich Gedanken über die Haltbarkeit ihrer Dart Flights machen zu müssen.
Ein weiterer Vorteil der Cuesoul integrierten Dart Flights ist ihre präzise Herstellung. Mit einer flexiblen Materialstärke und einer präzisen 2 farbigen Materialqualität bieten diese Dart Flights eine hervorragende Flugbahn und eine perfekte Passform. Dies bedeutet, dass die Dartpfeile jederzeit in der gewünschten Flugbahn fliegen und die Spieler ein hohes Maß an Kontrolle über ihre Dartwürfe haben.
Neben der Festigkeit und der Präzision sind die Cuesoul integrierten Dart Flights auch äußerst langlebig. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und die präzise Herstellung sind diese Dart Flights in der Lage, den Belastungen eines intensiven Dartspiels standzuhalten. Dies kann zu einer wesentlich längeren Lebensdauer der Dartflights führen und reduziert gleichzeitig die Kosten für den Kauf von Ersatz-Dart Flights.
Die Cuesoul integrierten Dart Flights sind auch vom Design ansprechend, in vielen verschiedenen Farbkombinationen verfügbar. Mit einer präzisen 2 farbigen Materialqualität sind diese Dart Flights in der Lage, jedem Dartpfeil ein fast einzigartiges Aussehen zu verleihen. Dartspieler können aus einer Vielzahl von Farben und Designs wählen, um ihr individuelles Dart-Set zu erstellen und ihr Spiel noch persönlicher zu gestalten.
Zusammenfassend sind die neuen Cuesoul integrierten Dart Flights eine aufregende Neuerung in der Welt des Dartspielens. Mit ihrer Festigkeit, Präzision, Langlebigkeit und Ästhetik bieten sie eine hervorragende Option für Dartspieler, die auf der Suche nach einem Upgrade ihrer Dartpfeile sind. Mit diesen Dart Flights können auch Sie das Dartspielen stressfreier gestalten. Durch den nahezu immer exakten 90 Grad Winkel der Flights kann oft eine noch bessere Performance und Treffsicherheit beim Dartspiel erzielt werden
Technische Daten für den Cuesoul Dartflight mit Schaft Ausführung: komplett in einem Bauteil Art: Größe M, ca. HD180-HD200 Farbe: gelb Transparent System: Cuesoul AK57 Rost T19 Gewicht: ca. 1,39 gramm Abmessungen: 28,5mm, Länge Gesamt 75,2mm, Breite 33,7mm
Cuesoul Anti Stress Integrated Dartschaft, Schaft und Flight integriert, Std. M, gelb, Clear, 28.5mm, CS-AK577M, 5057270208754
Bei diesen Cluesoul Anti-STRESS Flights 28.5mm wird die Schaftlänge bis zur Verbindung/Gelenk gemessen.
Auf den Flights ist kein Logo oder Markennamen aufgedruckt.
Diese Flights haben eine Schaftlänge von 28,5mm vom Gewindeanfang bis zum Flightanfang gemessen und haben die Farbe gelb Transparent.
Inhalt der Lieferung: 3 Schäfte inklusive Flights