Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flightschoner, Alu für Dartflights, grün, 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flightschoner, Alu für Dartflights, grün, 3 Stück
Flightschoner, Alu für Dartflights, grün, 3 Stück
Flightschoner, Alu für Dartflights, grün, 3 Stück
Flightschoner, Alu für Dartflights, grün, 3 Stück
Flightschoner, Alu für Dartflights, grün, 3 Stück
Flightschoner, Alu für Dartflights, grün, 3 Stück
Flightschoner, Alu für Dartflights, grün, 3 Stück
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12743-K80
Hersteller:
     XQMax
Herst.-Nr.:
     K80-12743
EAN/GTIN:
     8719407093981
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeil flight
Dart Flight Protector - Flightschoner für Dartflights Kunststoff, Nylon, Stoff und Co.

kurz und kompakt, unser Dart Flightschoner stellt sich vor

✅ Fligthschoner aus Aluminium, grün!
✅ immer einen fast perfekten 90 °Grad Winkel für die Flights
✅ Schutz. der Flightschoner für das Dartflightende !
✅ Alu Flight Schoner grün
✅ hochwertige Verarbeitung !

Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem Aluminium Material. Alu Flightschoner im englischen meist Protectoren genannt sind eine sinnvolle Zusatzausrüstung für Ihre Dartpfeile. Zum einen wir der Flight vor Robin Hood Würfen und Abprallern deutlich geschont, auf der anderen Seite ermöglichen diese Flightschoner einen besser haltbaren 90 °Grad Winkel d.h. genauere Abstände von Flügen zu Flügel. Duch den fast immer +- 90 °Grad Winkel erspart man sich das ohne Flightschoner oft auseinander drücken der Flightflügel zum 90 °Grad Abstandswinkel.

✅ Dartflights Flight Protectors Alu grün

Unsere Dartflightschoner im Alu Gewand punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. 

Technische Daten für die Flightschoner  Material: Aluminium  Stärke: robust  Farbe: grün  System: Flightschoner Alu  Gewicht: 0,12 Gramm

 Abmessungen:

ca.10,2 x 2,4 mm

Flight Thema: F-Protect Flight Protectors

 

Inhalt der Lieferung: 3 Stück, grün

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.