König Charles der III Darttasche schwarz mit Druck die Krone England
Dieses sehr robuste Dartcase von Mission mit dem Motiv KING CHARLES III Coronation 6th May 2023 kann sehr viel Flights, Schäfte sowie Zubehör verstauen.
Verschlossen wird die schwarze Darttasche mit einem Reißverschluß. Zusätzlich hat die schwarze Darttasche noch eine Öse für Schlüssel oder Handschlaufe angebracht.
Es können mindestens zwei komplette Dartsätze zusammengebaut untergebracht werden. Der Schaumstoffeinsatz für die 6 komplett Dartpfeile kann auch entnommen werden, dann bietet der kleine Dartkoffer noch mehr Platz.
In der Mitte gibt es eine feste Einlage, in der man Schäfte und Flights verstauen kann. So kann man gleich auf den ersten Blick erkennen, wo sich was befindet.
Außerdem gibt es noch ein Fach mit separatem Reißverschluß, in dem man Kleinteile oder auch Kleingeld und Geldscheine verstauen kann.
Maße: Breite 21,5cm geschlossen, Höhe 4,5cm
Inhalt der Lieferung: Dartcase, ohne Inhalt