Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Occult Dart Flights blau violett, No2, 3 Flights


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Occult Dart Flights blau violett, No2, 3 Flights
Occult Dart Flights blau violett, No2, 3 Flights
Occult Dart Flights blau violett, No2, 3 Flights
Occult Dart Flights blau violett, No2, 3 Flights
Occult Dart Flights blau violett, No2, 3 Flights
Occult Dart Flights blau violett, No2, 3 Flights
Occult Dart Flights blau violett, No2, 3 Flights
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12489-K80
Hersteller:
     Mission
Herst.-Nr.:
     K80-12489
EAN/GTIN:
     5057270281948
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeil flight
Dart Flights Occult, Standard No2, 3 Flights

kurz und kompakt, unser Occult Dart Flight stellt sich vor

✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Mission Standard Flights Occult
✅ gewohnt hoher Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !

Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: Standard 2. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.

✅ Dartflights mit Druck Occult, Standard No2 schwarz, violett, blau und silber

Unsere Dartflights im Occult No2 Standard Flights Ausführung Standard Std2 punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der bunte Hintergrund wird perfekt durch den violetten und blauen Aufdruck in Szene gestellt.

Technische Daten für die Dartflights  Material: Kunststoff / Polyester  Stärke: HD / 100 Micron  Farbe: blau / violett etc.  System: Dart Flight Std. 2  Gewicht: 0, Gramm

 Abmessungen:

ca. mm

Flight Thema: Occult, Standard No2

Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert. Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann. 
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet? 

 

Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.

 

 

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.