Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Condor AXE, schwarz, Small, Gr. M, 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Condor AXE, schwarz, Small, Gr. M, 27.5mm
Condor AXE, schwarz, Small, Gr. M, 27.5mm
Condor AXE, schwarz, Small, Gr. M, 27.5mm
Condor AXE, schwarz, Small, Gr. M, 27.5mm
Condor AXE, schwarz, Small, Gr. M, 27.5mm
Condor AXE, schwarz, Small, Gr. M, 27.5mm
Condor AXE, schwarz, Small, Gr. M, 27.5mm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12340-K80
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     K80-12340
EAN/GTIN:
     4573150367867
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile
Condor AXE Flight M 27,5mm und Shaft in einem Stück vereint

kurz und kompakt, unser Condor AXE Shaft Small, M, 27.5mm stellt sich vor

✅ AXE Schaft Standard und Flight in einem Werkstück vereint !
✅ harter Dartflight und Schaft, schwarz !
✅ pflegeleicht da aus einem Stück gefertigt !
✅ HD200, 200 Micron, 2BA Standard Gewinde!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!

Ähnlich dem Condor AXE Zero-Stress System bestehen hier auch die Dart Flights bzw. Schäfte aus einem Werkstück d.h. der Schaft und der Flight ist zusammen aus einem Teil hergestellt! Eine sehr gute Qualität Made in Japan und extra lange Haltbarkeit können dadurch erzielt werden. Die Materialstärke als auch die gute Verarbeitung Made in Japan versprechen eine stabile und extreme lange Lebensdauer

Condor AXE Anti Stress Dart Flights Small M 27,5mm, Condor Axe Small, M, 27.5mm

Condor AXE Anti-Stress Dart Flight und Schaft in einem Stück - Das revolutionäre Dartpfeil-System. Das Dartspiel hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer beliebten Sportart entwickelt und es gibt undenklich viele, verschiedene Dartpfeile auf dem Markt. Condor, ein Unternehmen aus Japan, hat sich auf die Entwicklung innovativer Dartpfeile spezialisiert und hat mit dem Condor AXE Flight und Schaft in einem Stück ein System entwickelt, das das Spiel für Anfänger, Hobby- und Profispieler gleichermaßen verbessern kann.

Das innovative integrierte Dart-Flight-System CONDOR beinhaltet das ZERO STRESS-Konzept, das die Flugeigenschaften der Dartpfeile verbessert und somit zu einer höheren Treffsicherheit führen könnte. Das Condor Zero-Stress-Konzept wurde auf der Grundlage der technischen Beratung und Kenntnissen von einem der führenden und erfahrensten Industriedesigner Japans entwickelt.

Das System ist geeignet für alle Spieler vom Anfänger bis zum Profi und ist in den 3 gängigen Größen Standard S 21,5mm, M 27,5mm und L 33,5mm erhältlich. Die Schaftlänge wird nach dem Gewinde bis zum Flight Anfang gemessen. Es gibt 3 verschiedene Flight Formen: Standard, Small, und Wingslim. Die Flugeigenschaften können je nach Design jedoch variieren.

Das Condor AXE Zero-Stress Flight und Schaft in einem Stück-System ist ein integriertes Unibody-Design und ein einfacher 2-in-1-Typ, der ein einfaches integriertes 2-in-1-Design für stressfreie Dartspiele bietet. Ohne Flight- und Schafttrennung während des Spiels können sich die Spieler voll und ganz auf ihre Spielleistung konzentrieren, kein wegfallen der Flights mehr möglich.

Ein einzigartiges Merkmal des Condor AXE Anti Stress-Systems ist der Schaft mit Flight am Stück, der über ein einzigartiges CONDOR-Schnitt-Design verfügt, das den Luftwiderstand reduziert und auf ein Minimum an Lufteinflüssen verringert. Dieses Designmerkmal des nahezu einzigartigen integrierten Flug- und Schaftsystems ermöglicht eine unglaublich enges Flugbild der Dartpfeile, was die Treffsicherheit erhöht und mit entsprechender Übung weiter verbessert werden kann.

Das Condor AXE Anti-Stress Flight und Schaft in einem Stück-System bietet viele Vorteile für Dartspieler, wie zum Beispiel eine höhere Treffsicherheit, ein verbessertes Flugbild und ein einfaches Design für stressfreies Dartspielen. Es ist für Anfänger, Hobby- und Profispieler gleichermaßen geeignet und bietet eine breite Palette an Flugformen und Größen, die für verschiedene Spielstile geeignet sind.

Die Dartpfeile von Condor sind in der Dart-Community weltweit bekannt und beliebt. Durch das innovative AXE Anti Stress Flight und Schaft in einem Stück-System hat Condor sein Angebot an Dartpfeilen erweitert und eine neue Generation von Dartspielern erreicht. Das Unternehmen setzt weiterhin auf innovative Entwicklungen und wird sicherlich noch viele weitere aufregende Produkte auf den Markt bringen.

Insgesamt ist das Condor AXE Anti Stress Flight und Schaft in einem Stück-System eine hervorragende Wahl für alle Dartspieler, die ihre Treffsicherheit verbessern möchten. Durch das innovative einteilige Schaft und Flightsystem entsteht einfach weniger Streß bei Dartspielen, durch den festen Zusammenhalt der sonst zweiteiligen Komponenten entfällt der oft lästige Abfallen des Dartflight vom Schaft, das Material wird dadurch derart geschont und eine wesentlich längere Lebensdauer ist die Folge.

 

Technische Daten für den Dartflight mit Schaft  Ausführung:  komplett in einem Bauteil  Art:  Small M, 27,5mm, ca. HD200  Farbe:  Condor AXE Schwarz, Black  System:  Condor AXE  Gewicht:  ca. 1,63 Gramm  Abmessungen:  Länge Gesamt 76,5mm, 27,5mm

Condor AXE Integrated Dartschaft, Schaft und Flight integriert, Small, 27.5mm, Schwarz

Bei diesen Condor AXE Flights wird die Schaftlänge bis zur Verbindung/Gelenk gemessen.

Auf den schwarzen Flights ist kein Aufdruck.

Diese Flights haben eine Schaftlänge von 27,5 mm vom Gewindeende bis zum Flightanfang gemessen und haben die Farbe Black, 4573150367867

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.