Darttasche THE MASTER PAK Jeans für 2-4 komplette Dartpfeile
Dart Tasche the Master Pak der große Dartkoffer für den Amateur und Profi
Ein sehr beliebtes Produkt für alle Dartspieler ist diese große Darttasche in der Farbe Jeans.
Es können ohne Probleme 2 bis 4 komplett montierte Dartsätze in den gepolsterten Schaumstoffteilen untergebracht werden. So sind die Pfeile wunderbar geschützt. Dieser Tasche liegt außerdem noch ein Dartröhrchen bei, in dem man bis zu 50 Softdart Dartspitzen verstauen kann. Selbstverständlich kann man noch viel diverses Zubehör wie Flight, Schäfte und Co. in dieser gut vorgefertigten Darttasche unterbringen.
DARTTASCHE THE Master PAK Jeans - seit Jahrzehnten einer der beliebtesten Darttaschen für Soft- und Steeldarts
Die extra große Dart-Tasche im Jeans Look: äußerst stabile Verarbeitung, die jeansfarben Darttasche mit einer großen Kunststoffschale im Innenleben, die mit strapazierfähigem, pflegeleichtem und hochwertig robustem Polyestergewebe umhüllt ist. Die Darttasche kompakt und praktisch, mit extra konzipiertem Schaumstoffeinsatz für 1-4 Sätze komplett montierte Dartpfeile und viele weitere zusätzliche Fächer für extra Zubehör wie Flights, Shafts, Spitzen usw. Das Karella Logo auf dem Reißverschluss-Zip sowie der PAK Sticker garantieren Ihnen den Erhalt des legendären Originals.
Die Lieferung erfolgt inklusive 2 Dart Röhrchen für Dartspitzen, ohne Inhalt.
Darttyp: für Soft- und Steeldart Fassungsvermögen: 4 Sätze Dart sowie ausreichend Zubehör Material: Polyestergewebe, Kunststoff, Schaumstoff Produktabmessung [LxBxH]: 28x18x5cm Gewicht: 619 Gramm
Die Darttasche THE Master PAK ist seit Jahrzehnten eine der beliebtesten Taschen für Soft- und Steeldarts. Die im neuen Jeanslook ausgeführte Tasche ist äußerst stabil verarbeitet und verfügt über eine Kunststoffschale, die mit strapazierfähigem, pflegeleichtem und hochwertigem Polyestergewebe im Jeanslook umhüllt ist. Diese Kombination macht die Tasche robust und langlebig. Der handlich und praktisch konzipierte Schaumstoffeinsatz bietet Platz für 1-4 Satz montierte Darts und schützt diese während des Transports vor Beschädigungen. Zusätzlich gibt es viele weitere Fächer für Zubehör wie Flight, Schaft, Dartspitzen und andere wichtige Dartutensilien. Dadurch ist die Tasche sehr funktional und bietet ausreichend Platz für alles, was man zum Dartspielen benötigt. Das Karella Logo auf dem Reißverschluss-Zip sowie der Master PAK Sticker garantieren Ihnen den Erhalt des legendären Originals. Sie können sich also sicher sein, dass Sie ein hochwertiges und authentisches Produkt erhalten. Die Lieferung der Darttasche THE MASTER PAK erfolgt inklusive zwei Dart Röhrchen für Dartspitzen. Dadurch können Sie Ihre Spitzen sicher aufbewahren und transportieren. Die Tasche ist für alle Darttypen geeignet, sowohl für Soft- als auch für Steeldarts. Sie bietet Platz für ein Set Dart und ausreichend Zubehör. Das Material besteht aus Polyestergewebe, Kunststoff und Schaumstoff. Die Produktabmessungen betragen 28x18x5cm und das Gewicht der Tasche liegt bei 619 Gramm.
Zusammenfassend ist die Darttasche THE MASTER PAK Jeans ein äußerst robustes und langlebiges Produkt, das aus hochwertigen Materialien hergestellt wurde. Die vielen Fächer bieten ausreichend Platz für alle wichtigen Dartutensilien und der Schaumstoffeinsatz schützt die Darts während des Transports. Das Karella Logo und der MASTER PAK Sticker garantieren Ihnen den Erhalt des legendären Originals. Mit dieser Darttasche haben Sie alles dabei, was Sie zum Dartspielen benötigen.