Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dartboard Surround Catchring Ultimo Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dartboard Surround Catchring Ultimo Anthrazit
Dartboard Surround Catchring Ultimo Anthrazit
Dartboard Surround Catchring Ultimo Anthrazit
Dartboard Surround Catchring Ultimo Anthrazit
Dartboard Surround Catchring Ultimo Anthrazit
Dartboard Surround Catchring Ultimo Anthrazit
Dartboard Surround Catchring Ultimo Anthrazit
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12248-K80
Hersteller:
     Karella
Herst.-Nr.:
     K80-12248
EAN/GTIN:
     4250283239796
Suchbegriffe:
Dartscheibe
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartscheibe
Dartspielen - der Surround Wandschutz für Ihr Dartboard

kurz und kompakt, unser Sourround stellt sich vor

✅ High Tech Sourround Made in Germany
✅ Surround mit Recycling Fasern hergestellt
✅ 100 % schadstofffrei, Oeko-Tex Zertifiziert
✅ Allergikerfreundlich, Formstabil, robust
✅ Surround extrem langlebig und feuchteresistent

Dart ist seit Jahren eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten in Bars, Kneipen und Clubs auf der ganzen Welt. Es ist ein Spiel, das Präzision, Konzentration und Geschicklichkeit erfordert und bei dem man sich mit Freunden und Kollegen messen kann. Doch während das Dartspiel Spaß macht, kann es auch zu Beschädigungen an dem Hintergrund, der Dartwand und dem Boden führen. Aus diesem Grund wurde das sogenannte Dartboard Surround entwickelt, der Wandschutz rund um das Dartboard um das Dartspiel sicherer und zuverlässiger zu machen.

Die Firma Karella hat mit dem einteiligen Surround Ultimo eine Materialrevolution bei Dart Auffangringen eingeleitet. Das neuartige, vliesähnliche Material nahezu 100% schadstofffrei und ganz ohne chemische Zusätze. Zusammen mit dem Team wurde an der idealen Zusammensetzung der Hightech Materialien gearbeitet, so dass wie bei herkömmlichen Dart Wandschutz Surrounds, fehl geworfene Darts perfekt stecken bleiben und somit ein besserer Schutz für Wand und Boden gewährleistet wird.

Das Dart Surround Ultimo ist nicht nur sicherer als herkömmliche Dart Auffangringe, sondern auch umweltfreundlicher. Das Produkt ist aus recycelten Fasern hergestellt und Oeko-Tex zertifiziert. Oeko-Tex ist ein weltweit anerkanntes Prüf- und Zertifizierungssystem für Textilien und Lederwaren. Es garantiert, dass das Produkt frei von schädlichen Substanzen ist und somit für den Einsatz im Haushalt geeignet ist.

Der Wandschutz Surround Ultimo ist komplett Made in Germany und kann auch nach mehrjähriger Nutzung wieder vollständig aufbereitet werden. Das bedeutet, dass das Produkt nicht nur umweltfreundlicher ist als herkömmliche Dart Auffangringe, sondern auch länger halten könnte.

Ein weiterer Vorteil des Surround Ultimo ist seine spezielle, faserige Oberflächenstruktur. Einwurflöcher verschwinden in dem anthrazitfarbenen Auffangring durch die spezielle Oberflächenstruktur fast vollständig. Dies verleiht dem Dart Surround Ultimo nicht nur ein elegantes Aussehen, sondern sorgt auch dafür, dass der Auffangring nach jedem Spiel wieder wie neu aussieht.

Mit einem Innendurchmesser von rund 45 cm ist der Surround Ultimo für alle gängigen Turnierdartboards geeignet. Der Surround ist einfach zu installieren und passt perfekt um das Dartboard. Durch seine leichte und kompakte Bauweise ist er auch einfach zu transportieren, so dass er auch ideal für Veranstaltungen und Turniere ist.

Der Surround Ultimo ist nicht nur sicherer und umweltfreundlicher als herkömmliche Dart Auffangringe, sondern auch langlebiger und eleganter. Er bietet einen guten bis optimalen Schutz für Dartwand, Wände und Böden und ist einfach zu installieren und zu transportieren. Mit dem Surround Ultimo von Karella wird das Dartspiel noch sicherer und zuverlässiger.

Lieferumfang: Dartboard Schutzring / Surround (Dartboard ist nicht im Lieferumfang enthalten)

✅ Catchring Karella Ultimo Anthrazit Technische Daten Dartboard Sourround  Verpackungsabmessung (L x B x H): 700 x 700 x 40mm Nettogewicht: 350 Gramm Innen Durchmesser: 450mm Durchmesser Ø: 690 x 690 mm Materialstärke: 30 mm

Das Öko zertifizierte Material vom Karella Schallschutz und Surround Ultimo ist wahrscheinlich einzigartig im Dartsport

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.