Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steeldart Tungsten Oil Paint Finish, Pink Lady Cocktail, 21 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steeldart Tungsten Oil Paint Finish, Pink Lady Cocktail, 21 Gramm
Steeldart Tungsten Oil Paint Finish, Pink Lady Cocktail, 21 Gramm
Steeldart Tungsten Oil Paint Finish, Pink Lady Cocktail, 21 Gramm
Steeldart Tungsten Oil Paint Finish, Pink Lady Cocktail, 21 Gramm
Steeldart Tungsten Oil Paint Finish, Pink Lady Cocktail, 21 Gramm
Steeldart Tungsten Oil Paint Finish, Pink Lady Cocktail, 21 Gramm
Steeldart Tungsten Oil Paint Finish, Pink Lady Cocktail, 21 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12165-K80
Hersteller:
     Cuesoul
Herst.-Nr.:
     K80-12165
EAN/GTIN:
     4063944011651
Cuesoul Steeldart Oil Paint Finish, 90% Tungsten, 21gr

kurz und kompakt, unser Oil Paint Finish Steeldart stellt sich vor

✅ Steeldart Cuesoul Pink Lady Cocktail
✅ silber, bronze, gold Griprillen, 21 Gramm!
✅ Barrel Länge 47mm, Durchmesser 6,5mm
✅ Softtip, gewohnt hochwertige Verarbeitung !

Cuesoul Oil Paint Finish Steeldart silber, bronze, gold mit pink, 90% Tungsten, 21 Gramm

Designstarker Dartbarrel! Ein für Steeldart derzeit gängiges Gewicht von 21 Gramm der Barrel mit Steeldart Spitze silber. Der komplette Steeldart 90% Tungsten und dem hochwertigen Design mit dem Oil Paint Finish. Barrel Länge ca. 47mm und dem griffigen Rillengrip. Cocktail Design im starken silber, bronze, schwarz und pink Farbton ausgeführt. Cuesoul Shaft und Flightsystem in weiß pink. Integrated Shaft & Flight: der Schaft und Flight sind in einem Werkstück gefertigt und sorgen für den streßfreien und extra starken Halt der Dartflights im Barrel.

✅ Cuesoul pink lady cocktail with oil paint finished - 21g Steel Tip 90% Tungsten

Die Cuesoul Oil Point Finish 90 % Tungsten Steeldarts verfügen über einen guten Grip und elegantes, radial gerilltes Barrel Design.

Die komplizierten Barreldesigns weisen jeweils ein natürliches Tungsten bzw. Wolfram-Finish, nahtlos integrierte radiale Rillen und einen fast durchgehenden Ringgrip auf. Der Steeldart Cuesoul Pink Lady Cocktail hat ein extravagantes Design und glänzt mit der sehr guten Verarbeitung

Die Oil Point Finish-Darts verfügen über einen No.6 Oil Point Finish Edition Cuesoul Flight und Shaft, der das dezente, aber elegante Design ergänzt. Diese in einem Stück gefertigten Dartflight und Schaft verbessern das Flugverhalten. Flight zum Schaft mit ihrem ca. 180 Micron-Material sagen eine gute Haltbarkeit voraus.

Komplettes Steeldartset bestehend aus der silbernen Steeldartspitze, dem Design Dartbarrel inklusive dem Ölfarben Finish, dem weiß pinken Flight und Schafts inklusive der Geschenkverpackung.

Idealer Steeldart für Anfänger, Hobby bis hin zum Liga- und Profispieler. Qualität Made in China!

Gewicht Darts: 21 Gramm Länge Barrel: 47mm Durchmesser Barrel: 6.5mm Tungsten: 90% Tungsten Barrel: Zylinderform mit Rillen Grip Farbe Barrel: gold, bronze, silber, pink

Steeldart Tungsten Oil Paint Finish, Pink Lady Cocktail, 21 Gramm
Cuesoul CSOP-90Y21K4, CSOPß90Z21K4

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.