MASTER PAK Darttasche, der Dartkoffer in Rot Schwarz
✅ Darttasche MASTER PAK in 3 verschiedene Ausführungen
✅ Master PAK - seit Jahrzehnen die beliebteste Luxus Dartasche für den anspruchsvollen Soft- und Steeldartspieler
✅ Äußerst stabil verarbeitete schwarze Tasche mit einer Kunststoffschale
✅ mit strapazierfähigem und pflegeleichten Nylongewebe umhüllt
✅ Große, praktisch konzipierte Tasche mit Schaumstoffeinteilungen für bis zu 3 Satz montierte Darts
✅ viele Fächern für Zubehör
✅ Außen befindet sich auf der Profi-Tasche ein robuster Nylonriemen mit Tragegriff
✅ der Tragegriff ist aus PU-Leder, liegt äußerst angenehm in der Hand und ist absolut robust
✅ die Lieferung erfolgt inklusive 2 Dart-Röhrchen für Dartspitzen
✅ Darttyp: für Soft und/oder Steeldarts
✅ Fassungsvermögen: 2-4 Sätze komplette Darts sowie ausreichend Zubehör
✅ Material: Kunststoff, Nylongewebe, Schaumstoff
In dieser Darttasche MASTER PAK findet man viel Stauraum für ein großes Equipment an Dartpfeilen sowie Zubehör. Im Hauptbereich befinden sich fünf Unterteilungen, drei davon sind mit Schaumstoff ausgelegt. Links und Rechts gibt es je ein Fach für die Aufbewahrung der Röhrchen, die der Lieferung beiliegen. Somit sind auch die Dartspitzen sicher aufbewahrt. Die reißfesten Trageriemen mit Ledergriff und Druckknöpfe vollenden diese supertolle Darttasche. Die Lieferung erfolgt inklusive 2 Dartröllchen, jedoch ohne den teilweise abgebildeten Inhalt, Schäfte, Flights etc.
Darttasche MASTER PAK
Master PAK, die seit Jahrzehnten einer der beliebtesten Luxus Dartasche für den Hobby, Amateur und Profi Soft- als auch Steeldartspieler.
Darttasche äußerst stabil verarbeitete Tasche, die schwarze Tasche mit der Kunststoffschale, die hier mit strapazierfähigem und pflegeleichten Nylongewebe umgeben ist. Große, dennoch kompakte und praktisch konzipiert, die Dart Tasche mit den Schaumstoffeinteilungen für bis zu 3 Satz komplett montierter Soft- oder Steeldarts und vielen Fächern für weiteres Zubehör wie Schäfte, Flights, Spitzen und Co. Außen befindet sich auf der Profi-Tasche ein robuster Nylonriemen mit Tragegriff. Der Tragegriff ist aus einem PU-Leder gefertig und liegt äußerst angenehm in der Handfläche sowie in absolut robuster Ausführung. Das Karella Logo auf den zwei Reißverschluss-Zips sowie der Master-PAK Sticker garantieren ihnen den Erhalt der legendären Original Darttaschwe The Master Pak.
Technische Daten
Darttyp: für Soft-und Steeldartpfeile samt Zubehör Fassungsvermögen: 2-4 Satz Dart sowie ausreichendem Zubehör Material: Kunststoff, Nylongewebe, Schaumstoff Produktabmessung [LxBxH]: ca. 28 x 18 x 5cm Gewicht: 619 Gramm