Cosmo Dartspitzen Fit Point Plus Dunkelblau
kurz und kompakt, unsere Dartspitze und das kleine Tool stellt sich vor
✅ dunkelblauer Softtip 2BA im Standardgewinde in sehr guter Verarbeitung!
✅ Durchmesser Schraubgewinde: ca. 0,4cm
✅ Softtip Gewinde 6 mm 2BA das Standardgewinde
✅ gewohnt hoher Cosmo Dartspitzen Standard !
✅ Länge mit Gewinde: 30mm, Länge ohne Gewinde: 25mm
✅ hochwertige Verarbeitung !
Die neuen Cosmo Fit Point Dartspitzen in dunkelblau werden zu 50 Stück je Einheit geliefert! Die Besonderheit: Diese sind noch angebracht am Spritzkunststoff bzw. an dem kleinen Kunststofftool, so dass die Spitzen am Dartbarrel gut eingeschraubt werden können. Vor dem Erstgebrauch wird die Dartspitze für Softdarts vom Kunststoff des kleinen Tools per Hand abgetrennt.
Cosmo Fit Point Plus Dartspitzen, kurz Cosmo, sind die wohl derzeit aufstrebenden und voll beliebten Dartspitzen im E-Dartbereich. Was bei der Qualität Made in Japan der Cosmo Darttips nicht verwunderlich ist. Sie halten zwar auch nicht ewig, aber doch meist wesentlich länger als so manch andere billige Dartspitze aus China etc. Mit einer Länge von etwa 25 mm, ohne das übliche 2BA Gewinde gemessen, entsprechen sie genau der oft bevorzugten etwas kürzeren Ausführung für die Softdart Spitzen.
✅ Cosmo Dartspitzen FitPointPlus Dunkelblau in extrem guter Ausfertigung, 2BA Made in Japan
Unsere Dartspitzen im Cosmo Dartspitzen Design Made in Japan punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verarbeitung bis hin zu der trendigen Aufmachung und Verpackung. Diese Dartspitzen werden perfekt durch die griffigen Streifen in Szene gestellt.
Technische Daten für die Cosmo Dartspitzen Material: Kunststoff Stärke: Standard bis robust Farbe: Dunkelblau System: 2BA Gewinde Gewicht: 0,23 Gramm
Abmessungen:
ca. Länge 30mm mit Gewinde
Hersteller: Cosmo Seiki Co.,LTD