Flights Designa the Tiger comic Std.6 Dartflight
kurz und kompakt, unser Dart Flight stellt sich vor
✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Designa Standard Flights Motiv
✅ gewohnt hoher Designa Flights Standard !
✅ wie immer, hochwertige Verarbeitung !
Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: Std.6 44x36mm. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.
✅ Dartflights im Tiger Design schwarz und farbigem Druck
Unsere Dartflights im Designa the Tiger Garfield Standard Flights Ausführung Standard Std6 punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der gelbe, durchleuchtende Hintergrund wird perfekt durch den orangenen, weiß und schwarzen Druck in Szene gestellt.
Technische Daten für die Tiger Dartflights Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD / 100 Micron Farbe: schwarz / weiß / orange / rosa System: Dart Flight Std. 6 Gewicht: 0,65 Gramm
Abmessungen:
ca. 44 x 36 mm
Flight Thema: COMIC TIGER DART Flight
Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert. Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann.
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet?
Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem kilo80 Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.