L-Style Krystal One Dart Case transparent Blau
Case mit L-Style Verschlußgummi und dem Schriftzug L-STYLE am oberen Ende
mit kleinem Schlüsselring und Karabiner, es können nahezu alle Pfeillängen aufbewahrt werden. Dank dem enthaltenen Zubehörteil kann man das Dartcase kürzen oder verlängern.
Geeignet zum Aufbewahren und zum sicheren Transportieren für Steel- und Softdartpfeile. Selbst die Flight werden im oberen Teil der Case durch die integrierten Vertiefungsrillen perfekt in Form gehalten, eigentlich kein Zerdrücken der Flight möglich. Schützen auch Sie perfekt Ihre wertvollen Dartpfeile.
Maße: ca. 14,5cm Länge, mit Verlängerung ca. 17,1cm und ca. 8,5cm Breite oben, Lieferung ohne die teils abgebildeten kilo 80 Dart Pfeile