Bulls B-Grip-2 Schaft CL Intermediate orange
kurz und kompakt, unser Dart Schaft stellt sich vor
✅ Schaft in der Bulls B-Grip-2 CL Ausführung
✅ orange erhältlich in 4 verschiedenen Längen !
✅ gewohnt hoher Bulls Schaft Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Der orangene Schaft in der Bulls B-Grip-2 CL Ausführung. Die 2. Generation der erfolgreichen Polycarbonat Dartschäfte von BULL'S überzeugt dank des enormen Halts des Flights im Shaft. Der gute Halt der ersten B-Grip Generation wird durch den verbesserten Herstellungsprozess der neuen B-Grip-2 Generation noch besser perfektioniert. Dieser Schaft ist zudem enorm stabil und bietet trotzdem eine einfache Flightaufnahme. Der mitgelieferte breitere Aluminiumring kann bei Bedarf den Flight zusätzlich am Dartschaft fixieren. Alle Modelle der neuen Bulld B-Grip-2 Generation verfügen über das Standard Gewinde 2. Die B-BA. Grip-2 CL Version ist in sieben unterschiedlichen Farben und in den Längen m = 48mm (1,2g), i/m = 41mm (1,0g), s = 35mm (0,8g), Short xs = 28mm (0,7g) erhältlich.
✅ Dartschaft Short in der hochwertigen Polycarbonat Ausfertigung
Unsere Dartschäfte im Bulls B-Grip-2 CL Ausführung Standard punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der Schaft hält nahezu perfekt den Dartflight und sichert ihn zusätzlich durch den silbernen Schaftring.
Technische Daten für den Bulls B-GRIP-2 CL Material: Polycarbonat Länge: Intermediate 41mm Farbe: orange / silber System: B-Grip-2 CL Gewicht: max. 1,0 Gramm
Abmessungen:
mit Gewinde ca. 46x6mm