Swiss Point Tool, das Dartwerkzeug zum Wechseln der patentierten Swiss Dartspitzen von Target
kurz und kompakt, unsere innovative Tool für Wechselspitzen stellt sich vor
✅ Target Swiss Point Tool SP Wechselsystem!
✅ nur geeignet für SP Swiss Point Spitzen !
✅ gewohnt hoher Target Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Geeignet ist das SP-Werkzeug im Taschenformat um die schraubbaren Target Swiss Point Dartspitzen zu wechseln. Innovativ, das patentierte Target Verriegelungssystem mit der Kegel- und Gewindetechnik stellt sicher, dass die Spitzen während des Spiels fest sitzen und halten werden. Mit diesem kleinen Werkzeug können die schraubbaren Swiss Point Steeldartspitzen ausgetauscht werden, was bedeutet, dass die Dartspitzen immer wieder getausht und neu genutzt werden ohne ein Presswerkzeug zu benutzen.
Technische Daten Material: Kunststoff / Metall Besonderheit: nur für SP Swiss Point Spitzen Farbe: Schwarz / Silber System: SP Tool Swiss Point Gewicht: 4,9 gramm
Abmessungen:
ca. 35,2 x 34,8 x 6,00 mm
Target Swiss Point Tool, TA-340000, 5050807043286