Dartboard Winmau Blade6 SIXTH GENERATION Dartboard
kurz und kompakt, unser Sisal Winmau Blade 6 Dartboard stellt sich vor
✅ Blade6 mit dem neuesten Density Control™-Draht!
✅ BLADE 6 Sixth Generation, optimale Faserdichte
✅ verbesserten Halt der Darts in den Double-, Triple- und Bullseye-Zonen
✅ ultradünner Draht im 60° Grad Winkel
✅ mit dem Rota-Lock-Montagesystem ausgestattet
✅ Lieferung inklusive Wandhalterung, Farbe schwarz
Winmau Blade 6 - der exklusive Dartboard Lieferant der PDC (Professional Darts Cooperation). Über 2 Millionen Sisalfasern sind im Dartboard integriert! Die wegweisende Verdrahtung des Blade 6 besteht aus dem neuesten Density Control™-Draht, der für die doch optimale Faserdichte und einen verbesserten Halt der Steeldarts in den Double-, Triple- und Bullseye-Zonen sorgt. Der ultradünne Draht im perfekten 60° Grad Winkel lenkt die Darts in den Trefferbereich und verringert deutlich die Zahl der Bouncer (Abpraller). Das Bullseye und das Outerbull haben gegenüber dem Blade 5 einen 25% dünneren Draht. Dadurch ergeben sich noch größere Score-Flächen im Bulls und es können leichter höhere Punktzahlen erzielt werden. Das Blade 6 ist auch mit dem einfach einzustellenden Rota-Lock-Montagesystem ausgestattet. Die drei justierbaren Stellrädchen ermöglichen es, das Board auch an unebenen Wänden perfekt zu festigen und zu platzieren! Die Lieferung erfolgt inklusive einer Check-out Tabelle, Wandhalterung und dem innovativen Rota-Lock Montageset, zur perfekten Ausrichtung des Boards an der Wand!
✅ Winmau Blade 6 - die sechste Generation vom Dartboard
Technische Daten Material: Sisal, Metallring Stärke: robust Farbe: im schwarzen Design System: Dartboard mit Sisalfasern Gewicht: ca. 4998 Gramm
Abmessungen:
ca. 45 x 4cm
Hersteller: Winmau, EAN Code 5023231014412, Blade 6 Dartboard 3033