Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flights Biene V Wing Dart Flight HD75, 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flights Biene V Wing Dart Flight HD75, 3 Stück
Flights Biene V Wing Dart Flight HD75, 3 Stück
Flights Biene V Wing Dart Flight HD75, 3 Stück
Flights Biene V Wing Dart Flight HD75, 3 Stück
Flights Biene V Wing Dart Flight HD75, 3 Stück
Flights Biene V Wing Dart Flight HD75, 3 Stück
Flights Biene V Wing Dart Flight HD75, 3 Stück
Artikel-Nr.:
     8005-K80-11184-K80
Hersteller:
     Harrows
Herst.-Nr.:
     K80-11184
EAN/GTIN:
     5017626001026
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeil flight
Flights Harrows Biene Spezial Dart Flight bedruckt

kurz und kompakt, unser Dart Flight im V-Wing Design stellt sich vor

✅ HD75 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 75 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Harrows V Flügel Flight, V Wing Flights Buzz
✅ gewohnt hoher Harrows Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !

Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD75, dem 750 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 75 / 75 Micron in der Flightform: V Flügel Biene Buzz. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 75Micron bzw. HD75 Materialstärke.

✅ Dartflights V Flügel im Bienen Design Buzz mit dem bunten Druck

Unsere Dartflights in der V-Flügel Flights Ausführung punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der bunte Hintergrund wird perfekt durch die V Flügelform in Szene gestellt.

Technische Daten für die Dartflights  Material: Kunststoff / Polyester  Stärke: 75HD / 75 Micron  Farbe: weiß bedruckt  System: Dart Flight V Wing  Gewicht: 0,62 Gramm

 Abmessungen:

ca.  mm

Flight Thema: Buzz Flight V-Wings

Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert.  Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann. 
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet? 

 

Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.