Flights Target Vision Player Phil Taylor Vapor Power Pro Ultra G8
kurz und kompakt, unser Dart Flight Vapor G8 Std.6 stellt sich vor
✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Target Standard Flights Player
✅ gewohnt hoher Target Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: Vapor. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.
✅ Dartflights im Phil Taylor Design The Power weiß schwarz mit dem Phil Taylor The Power Aufdruck
Unsere Dartflights im Target the Power Phil Taylor Standard Flights Ausführung Vapor punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der schwarze Hintergrund wird perfekt durch den gelb und schwarzen Druck in Szene gestellt.
Technische Daten für die Target the Power Dartflights Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD / 100 Micron Farbe: weiß / schwarz System: Dart Flight Vapor Size G8 Gewicht: 0,6 Gramm
Abmessungen:
ca. 44x25mm
Flight Thema: Phil Taylor the Power Target 336060, 5050807070749
Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert. Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann.
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet?
Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.