Flights Mission Jack Daniels OLD No.7 Logo mit dem Flaschenetikett
kurz und kompakt, unser Lizenzprodukt Jack Daniel´s Dart Flight stellt sich vor
✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ Lizenzprodukt Misson BB5558975 Jack Daniels 2020 !
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Mission Standard Flights JD Logo
✅ gewohnt hoher Mission Flights Standard !
✅ Hersteller Mission, mit Jack Daniel s old No.7 Dartflights !
Ein einzigartiges Flightdesign mit dem JD Logo Bottle No.7 aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: Standard 6 ca. 44x35mm. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.
✅ Dartflights im Jack Daniel´s JD Logo Design schwarz mit Jack Daniel´s old No. 7 Logo Bootle Brand Druck
Unsere Dartflights im Mission JD Logo Flasche Standard Flights Ausführung Standard Std6 punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der schwarze Hintergrund wird perfekt durch den weißen Druck in Szene gestellt.
Technische Daten für die Mission Lizenz Dartflights Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD / 100 Micron Farbe: schwarz / weiß System: Dart Flight Std. 6 Gewicht: 0,66 Gramm
Abmessungen:
ca. 44 x 35 mm
Flight Thema: Jack Daniel´s
Jack Daniel´s Flight Design Schwarz # F3163 5057270192039
Misson www.missiondarts.com JACK DANIEL´S is a registered trademark. ©2020 Jack Daniel´s