Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harrows Retina flight schwarz transparent, 3 Flights


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harrows Retina flight schwarz transparent, 3 Flights
Harrows Retina flight schwarz transparent, 3 Flights
Harrows Retina flight schwarz transparent, 3 Flights
Harrows Retina flight schwarz transparent, 3 Flights
Harrows Retina flight schwarz transparent, 3 Flights
Harrows Retina flight schwarz transparent, 3 Flights
Harrows Retina flight schwarz transparent, 3 Flights
Artikel-Nr.:
     8005-K80-10234-K80
Hersteller:
     Harrows
Herst.-Nr.:
     K80-10234
EAN/GTIN:
     4063944002055
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile
Flights HD Retina X Std.6 Schwarz Transparent 100 Micron

kurz und kompakt, unser Dart Flight stellt sich vor

 

✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Harrows Retina Standard Flights
✅ gewohnt hoher Harrows Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !

 

Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: Standard. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.

✅ Dartflights im trendigen Design schwarz transparent Retina Harrows mit dem Wabendesign

Unsere Dartflights im Harrows Retina Standard Flights Design punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der schwarze Hintergrund wird perfekt durch den transparenten und weißen Druck in Szene gestellt.

Technische Daten für die Harrows RETINA Dartflights  Material: Kunststoff Retina  Stärke: HD / 100 Micron  Farbe: Transparent / Schwarz  System: Dart Flight Standard 6  Gewicht: 0,62 Gramm

 Abmessungen:

ca. 43 x 33 x 31mm

Harrows Retina Gelb Dart Flight Produktinformationen:

Flight Form: Standard 6
Flight Material: 100 Mikron
Flight Farbe: Schwarz Transparent
Flight Marke: Harrows 5509
Flight Thema: Standard 5509

Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert.  Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann. 

Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet? 

Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können. In Kürze folgt ein Blogbeitrag von uns zum Thema.

Weitere Suchbegriffe: Dartflights, Dartzubehör, Dart, Darts, Flights, Harrows, Retina
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.