Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absina Wallbox Mode3 CEE Eingangskabel 0,6m / Typ2 Ausgang 11KW 8-16A, mit APP Steuerung und APP Anzeige wie Ladespannung, Ladeleistung und Ladezeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absina Wallbox Mode3 CEE Eingangskabel 0,6m / Typ2 Ausgang 11KW 8-16A, mit APP Steuerung und APP Anzeige wie Ladespannung, Ladeleistung und Ladezeit
Absina Wallbox Mode3 CEE Eingangskabel 0,6m / Typ2 Ausgang 11KW 8-16A, mit APP Steuerung und APP Anzeige wie Ladespannung, Ladeleistung und Ladezeit
Absina Wallbox Mode3 CEE Eingangskabel 0,6m / Typ2 Ausgang 11KW 8-16A, mit APP Steuerung und APP Anzeige wie Ladespannung, Ladeleistung und Ladezeit
Absina Wallbox Mode3 CEE Eingangskabel 0,6m / Typ2 Ausgang 11KW 8-16A, mit APP Steuerung und APP Anzeige wie Ladespannung, Ladeleistung und Ladezeit
Absina Wallbox Mode3 CEE Eingangskabel 0,6m / Typ2 Ausgang 11KW 8-16A, mit APP Steuerung und APP Anzeige wie Ladespannung, Ladeleistung und Ladezeit
Absina Wallbox Mode3 CEE Eingangskabel 0,6m / Typ2 Ausgang 11KW 8-16A, mit APP Steuerung und APP Anzeige wie Ladespannung, Ladeleistung und Ladezeit
Absina Wallbox Mode3 CEE Eingangskabel 0,6m / Typ2 Ausgang 11KW 8-16A, mit APP Steuerung und APP Anzeige wie Ladespannung, Ladeleistung und Ladezeit
Artikel-Nr.:
     8005-77741
Hersteller:
     ABSINA
Herst.-Nr.:
     301018
EAN/GTIN:
     4055909259956
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
  • Einfache Bedienung - anschließen und laden
  • Missbrauchsschutz - Freischaltung per RFID-Chip
Absina 11kW Wallbox Mode3 CEE Eingangskabel Typ2 Ausgang 


kurz und kompakt, die WALLBOX MODE 3 stellt sich vor:

✅ Mobile Ladestation Elektroauto installationsfrei mit Plug-and-Play & einfacher Bedienung per App - 11kW Ladegerät Typ2 für unterwegs oder für Zuhause
✅ App Steuerung ermöglicht Ladestart, Ladeverzögerung & Ladestrom (8A bis 16A) einzustellen - Zudem zeigt die App die Ladespannung in V, Ladestrom in A, Ladeleistung in kW, Eingeladene Energie in kWh, Ladezeit in Stunden und vieles mehr
✅ Sicheres Laden dank integrierten Fehlerstromschutzschalter TypeA+DC 6mA - Wasserdicht nach Schutzklasse IP65 - Stoßfestigkeit nach IK10 - Schutz vor Überspannung, Unterspannung, Überladespannung, Temperatur & Kurzschluss - Brennbarkeitsklasse UL94V-0
✅ Kompatiel mit allen Elektroautos & Plug in Hybriden mit Typ 2 Stecker wie z.B. Model 3 / e-Up, ID.3, ID.4 / Zoe / Kono / Fortwo / 500 e, 500 / i3, X3 / A4, S4, Rs4, A6, S6, Rs6, e-tron, Q5 / GLK, GLC / Kuga / Leon / Yaris und viele mehr
✅ Lieferung enthält mobile Wallbox 11kW 16A 3-phasig, 3x RFID Chip zur Freischaltung des Ladevorgangs, Wandhalterung + Montagematerial - Abmessungen 25,6 x 14,9 x 9,6 cm - Netzspannung 3-Phasen 415V 50/60Hz


Ihre zuverlässige und leistungsstarke Ladelösung

Willkommen zur Zukunft des Elektroauto-Ladens mit der Absina Wallbox – Ihrer zuverlässigen und leistungsstarken Ladelösung! Diese innovative Wallbox definiert das Laden Ihres Elektrofahrzeugs neu, indem sie Flexibilität und Effizienz mit einer Ladeleistung von 11 kW und einem einstellbaren Ladestrom von 8A bis 16A bietet.

Unkompliziert im Alltag

Die Bedienung der Wallbox könnte nicht einfacher sein. Schließen Sie Ihr Elektrofahrzeug einfach an, und der Ladevorgang beginnt. Doch das ist erst der Anfang. Mit der intuitiven App-Steuerung haben Sie die volle Kontrolle über den Ladevorgang direkt von Ihrem Smartphone aus. Überwachen Sie den Ladestatus, passen Sie den Ladestrom an und erhalten Sie wichtige Informationen, ganz bequem und flexibel.

Die Absina Wallbox wird mit einem hochwertigen CEE-Anschlusskabel geliefert, das einen einfachen und sicheren Anschluss an Ihr Stromnetz ermöglicht. Ob zu Hause oder unterwegs, diese Wallbox ist bereit, Ihr Elektrofahrzeug mit der benötigten Energie zu versorgen.

Maximale Sicherheit dank RFID-Technologie

Ein besonderes Highlight ist der Missbrauchsschutz durch die Freischaltung mittels RFID-Chip. Dies gewährleistet, dass nur autorisierte Personen Zugang zur Ladestation haben, wodurch Ihr Ladevorgang sicher und geschützt ist.

Die maximale Sicherheit steht bei Absina an erster Stelle. Die Wallbox bietet eine doppelte Absicherung durch den Fehlerschutzschalter und den Gleichstromfehlerschutz. Damit können Sie Ihr Elektrofahrzeug beruhigt laden, da potenzielle Gefahrenquellen effektiv minimiert werden.

Die Absina Wallbox – die smarte Wahl für Elektroautobesitzer, die nicht nur hohe Leistung, sondern auch Komfort und Sicherheit wünschen. Erleben Sie die Zukunft des Ladens mit Absina!



Technische Daten

 Ladeleistung:  11 kW  Ausgangsstrom:  8A bis 16A  Spannung:  400 V  Anzahl Phasen:  1 & 3-phasig  Betriebstemperatur:  -30°C ... +55°C  Schutzklasse:  IP65  RCD:  TypeA+DC6mA  Kompatibilität:  Typ 2  RFID-Chip:  3 Stück  Anzeige:  LED  App-Steuerung:  Ja  Standby:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,76*
€ 379,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,05*
€ 371,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,48*
€ 333,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,63*
€ 310,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.