- Akku passend für Jabra Solemate HFS200, Jabra Solemate
- Ersetzt Jabra AHB723938 Akku, 3,7V 1000mAh
- 3,7 Volt Spannung, 1000mAh Kapazität, 3,7 Wh Energiegehalt
- Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 37mm x 37mm x 7mm
Akku passend für Jabra Solemate HFS200, Jabra Solemate, ersetzt Jabra AHB723938 Akku, 3,7V 1000mAh
kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor
✅ Lithium-Polymer Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✅ 3,7 Volt Spannung, 1000mAh Kapazität, 3,7 Wh Energiegehalt !
✅ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 37mm x 37mm x 7mm !
✅ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät bzw. Netzteil !
✅ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
In der Welt der mobilen Audiotechnologie spielt die Lebensdauer der Akkus eine entscheidende Rolle. Ein leistungsstarker, zuverlässiger Akku ist unverzichtbar, um sicherzustellen, dass Ihre Lieblingslautsprecher stets einsatzbereit sind. Der Ersatzakku für den Jabra Solemate HFS200, Jabra Solemate, ist die perfekte Lösung, um Ihrem tragbaren Lautsprecher neues Leben einzuhauchen. Mit einer Spannung von 3,7 Volt und einer beeindruckenden Kapazität von 1000mAh handelt es sich um einen hochwertigen Nachbauakku, der den Originalakku Jabra AHB723938 perfekt ersetzt.
Der Nachbauakku wurde mit höchster Präzision und unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt, um eine lang anhaltende Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mit einer Kapazität von 1000mAh bietet der Akku genügend Energie, um Ihren Jabra Solemate HFS200 und andere kompatible Geräte zuverlässig mit Strom zu versorgen. Ob Sie unterwegs sind, zu Hause entspannen oder eine Party veranstalten – mit diesem Akku sind Sie immer auf der sicheren Seite.
Hochwertiger Nachbauakku für Bluetooth-Lautsprecher Jabra Solemate HFS200
Mit Abmessungen von 37 mm x 37 mm x 7 mm ist der Ersatzakku kompakt und leicht. Dies erleichtert nicht nur den Austausch Ihres alten oder defekten Lautsprecherakkus, sondern macht ihn auch zu einer idealen Option als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs. Egal, ob Sie auf Reisen sind, im Freien aktiv sind oder einfach nur flexibel bleiben möchten – dieser Akku bietet die nötige Freiheit, um Ihre Musik immer und überall zu genießen.
Der Wechsel Ihres alten oder defekten Akkus gestaltet sich mühelos. Die Abmessungen des Ersatzakkus entsprechen exakt den Spezifikationen des Originals, wodurch ein reibungsloser Austausch gewährleistet ist. Das Laden erfolgt ebenso problemlos wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät oder Netzteil. Der Akku ist mit einer Spannung von 3,7 Volt ausgestattet und bietet einen Energiegehalt von 3,7 Wh, was eine optimale Leistung sicherstellt.
Unser Nachbauakku ersetzt den Original Jabra AHB723938 Akku
Der Ersatzakku wurde speziell für die Modelle Jabra Solemate und Jabra HFS200 entwickelt. Dabei ersetzt er effektiv den Originalakku Jabra AHB723938. Diese hohe Kompatibilität stellt sicher, dass der Akku nahtlos in Ihren Lautsprecher integriert werden kann und eine optimale Leistung bietet. Genießen Sie Ihre Musik ohne Unterbrechungen, ohne Kompromisse.
Die Anwendungsmöglichkeiten des Ersatzakkus gehen über den reinen Austausch für defekte Akkus hinaus. Er dient nicht nur als Ersatz für ältere Modelle, sondern auch als praktischer Zusatzakku für unterwegs. Sei es auf Reisen, beim Camping oder bei Outdoor-Aktivitäten – dieser Akku ermöglicht es Ihnen, Ihre Musik auch dann zu genießen, wenn eine Steckdose nicht in Reichweite ist.
Technische Daten Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 1000mAh Energiegehalt: 3,7 Wh System: Li-Polymer Akku Gewicht: 28 gramm Abmessungen: cirka 37mm x 37mm x 7mm Li-Polymer Akku für Jabra Solemate, Jabra HFS200
Unser Nachbauakku ist passende für folgende Geräte
- Jabra Solemate, Jabra HFS200
und ersetzt die folgenden Akkutypen