Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AceBeam W35 LC DEL zoombarer LEP Laser mit bis zu 2600 Meter Reichweite, 800 Lumen, inklusive 21700 5000mAh Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AceBeam W35 LC DEL zoombarer LEP Laser mit bis zu 2600 Meter Reichweite, 800 Lumen, inklusive 21700 5000mAh Li-Ion Akku
AceBeam W35 LC DEL zoombarer LEP Laser mit bis zu 2600 Meter Reichweite, 800 Lumen, inklusive 21700 5000mAh Li-Ion Akku
AceBeam W35 LC DEL zoombarer LEP Laser mit bis zu 2600 Meter Reichweite, 800 Lumen, inklusive 21700 5000mAh Li-Ion Akku
AceBeam W35 LC DEL zoombarer LEP Laser mit bis zu 2600 Meter Reichweite, 800 Lumen, inklusive 21700 5000mAh Li-Ion Akku
AceBeam W35 LC DEL zoombarer LEP Laser mit bis zu 2600 Meter Reichweite, 800 Lumen, inklusive 21700 5000mAh Li-Ion Akku
AceBeam W35 LC DEL zoombarer LEP Laser mit bis zu 2600 Meter Reichweite, 800 Lumen, inklusive 21700 5000mAh Li-Ion Akku
AceBeam W35 LC DEL zoombarer LEP Laser mit bis zu 2600 Meter Reichweite, 800 Lumen, inklusive 21700 5000mAh Li-Ion Akku
Artikel-Nr.:
     8005-76493
Hersteller:
     ACEBEAM
Herst.-Nr.:
     W35-800
EAN/GTIN:
     4055909256221
Suchbegriffe:
Ion Meter
Ionen Messgerät
Ionen-Meter
ion meter
  • AceBeam W35 LC DEL zoombarer LEP Laser, mit Zoom-Funktion
  • 2600 Meter, 800 Lumen, inklusive 21700 Li-Ion Akku
  • Erste zoombare LC DEL LEP Taschenlampe mit einer Reichweite von 2.600 Metern und 800 Lumen Helligkeit
  • Ideal für sämtliche Outdoor-Aktivitäten, bei dem ein Lichtstrahl über größere Distanzen benötigt wird
  • Je 4 Helligkeitsstufen + Strobe
AceBeam W35 LC DEL zoombarer LEP Laser mit bis zu 2600 Meter Reichweite, 800 Lumen, inklusive 21700 5000mAh Li-Ion Akku

kurz und kompakt, die AceBeam W35 stellt sich vor

✅ erste zoombare LC DEL LEP Taschenlampe mit einer Reichweite von 2.600 Metern und 800 Lumen Helligkeit
✅ elektronischer Schalterbetrieb kann den Lichtkegel fokussieren ohne eine mechanische Bewegung oder Größenänderung
✅ Betrieb mit einem 21700 5000mAh Lithium-Ionen Akku (im Lieferumfang enthalten)
✅ ideal für sämtliche Outdoor-Aktivitäten, bei dem ein Lichtstrahl über größere Distanzen benötigt wird
✅ ideal für Rettungssuchen, Seefahrt, Jagd etc. !
✅ je 4 Helligkeitsstufen + Strobe
✅ taktische Momentbeleuchtung
✅ Helligkeitsregelung: durch Drücken am Seitenschalter
✅ Umschaltung Spot/Flood: über einen zweiten Seitenschalter

Tauchen Sie ein in die Welt der ultimativen Beleuchtung mit der AceBeam W35 LC DEL, der ersten zoombaren LC DEL LEP Taschenlampe, die Sie mit beeindruckender Helligkeit und erstaunlicher Reichweite überzeugt. Mit einem fortschrittlichen 1x LEP Hochleistungsmodul, einer Flüssigkristall-Diffraktiven Elektro-Optischen Linse (LC DEL) Zoom und einer Reichweite von bis zu 2600 Metern ist diese Taschenlampe das perfekte Werkzeug für alle Outdoor-Enthusiasten, Rettungskräfte, Seefahrer und Jäger.

Die AceBeam W35 LC DEL ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, das die neueste Technologie nutzt, um eine erstaunliche Leuchtweite von 2600 Metern zu erreichen. Das 1x LEP Hochleistungsmodul arbeitet nahtlos mit der Flüssigkristall-Diffraktiven Elektro-Optischen Linse (LC DEL) Zoom zusammen, um einen präzisen und fokussierten Lichtstrahl zu erzeugen. Egal, ob Sie auf der Suche nach entfernten Zielen sind oder eine großflächige Ausleuchtung benötigen, diese Taschenlampe bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen.

AceBeam W35 LC DEL Zoom LEP Taschenlampe - Zoom-Funktion für flexible Anwendungen

Die zoombare Funktion der AceBeam W35 LC DEL ermöglicht es Ihnen, den Lichtkegel ohne mechanische Bewegung oder Größenänderung zu fokussieren. Durch einfaches Drehen des Kopfes der Taschenlampe können Sie zwischen einem engen Spotlicht und einer breiteren Flutlichtausleuchtung wechseln. Diese Funktion macht die W35 LC DEL zu einem vielseitigen Werkzeug für unterschiedlichste Anwendungen, sei es bei Rettungssuchen, Seefahrt, Jagd oder anderen Outdoor-Aktivitäten.

Mit einer Länge von 190 mm, einem Kopfdurchmesser von 60 mm und einem Batteriedurchmesser von 30 mm ist die AceBeam W35 LC DEL kompakt und dennoch kraftvoll. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium und ist mit einer harteloxierten und abriebfesten Oberfläche vom Typ III versehen. Der Bezelring sorgt nicht nur für eine zusätzliche Schutzschicht, sondern verleiht der Taschenlampe auch ein robustes und ansprechendes Design.

Kompakt, kraftvoll und vielseitig einsetzbar - die neue W35 von AceBeam

Die AceBeam W35 LC DEL wird mit einem leistungsstarken 21700 5000mAh Lithium-Ionen Akku geliefert, der im Lieferumfang enthalten ist. Dieser Akku bietet nicht nur eine lang anhaltende Leistung, sondern ist auch einfach wiederaufladbar. Die Taschenlampe ist tailstandfähig, was bedeutet, dass sie aufrecht aufgestellt werden kann, um als Notlichtquelle zu dienen. Die Memory Funktion merkt sich die zuletzt verwendete Einstellung, so dass Sie sofort mit der gewünschten Helligkeit starten können. Die Aufladung erfolgt über den integrierten USB-C Ladeport direkt an der W35 Taschenlampe.

Die Bedienung der AceBeam W35 LC DEL ist dank des elektronischen Schalterbetriebs und der einfachen Seitenschalter intuitiv und benutzerfreundlich. Der Haupt-Seitenschalter ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Taschenlampe, während durch Drücken am Seitenschalter die Helligkeit reguliert wird. Ein zweiter Seitenschalter ermöglicht die Umschaltung zwischen Spot- und Flutlichtmodus, um den Lichtstrahl an die Anforderungen Ihrer Umgebung anzupassen.

Mit je 4 Helligkeitsstufen und einer Strobe-Funktion bietet die AceBeam W35 LC DEL die Flexibilität, die Sie benötigen, um sich an verschiedene Situationen anzupassen. Die taktische Momentbeleuchtung ermöglicht schnelle Reaktionen in kritischen Momenten. Ob Sie auf Entfernung suchen, Ihre Umgebung ausleuchten oder einfach nur eine zuverlässige Taschenlampe für den täglichen Gebrauch benötigen, die AceBeam W35 LC DEL ist die perfekte Wahl.

Sicherheit im Fokus

Die AceBeam W35 LC DEL ist nicht nur leistungsstark, sondern auch sicher. Der Verpolungsschutz schützt die Taschenlampe vor falsch eingelegten Batterien und die Batteriewarnung durch die LED-Anzeige informiert Sie rechtzeitig über einen niedrigen Ladestand. Diese Funktionen gewährleisten eine zuverlässige und langfristige Nutzung der Taschenlampe.

Im Lieferumfang enthalten ist:

✅ AceBeam W35
✅ AceBeam 21700 Li-Ion Akku mit 5.000mAh
✅ USB-C Ladekabel
✅ 2x Dichtringe
✅ Bedienungsanleitung

Leistung und Laufzeit  Max. Spot:  2.600 Meter / 1.690.000cd / 800 Lumen  Max. Flood:  131 Meter / 4.290cd / 570 Lumen Technische Daten  Schlagfestigkeit:  bis 1.5 Meter  Wasserdichtigkeit:  IPX68, bis 2 Meter  Abmessungen:  190mm x 60mm x 30mm  Gewicht:  327gramm (mit Akku)

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,33*
€ 528,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,44*
€ 518,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,91*
€ 477,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,54*
€ 465,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,85*
€ 446,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.