Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AceBeam K75 2.0 mit weißer LED, 6.300 Lumen und 2.500 Meter Reichweite, Lieferung ohne die erforderlichen 4x 18650 Li-Ion Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AceBeam K75 2.0 mit weißer LED, 6.300 Lumen und 2.500 Meter Reichweite, Lieferung ohne die erforderlichen 4x 18650 Li-Ion Akkus
AceBeam K75 2.0 mit weißer LED, 6.300 Lumen und 2.500 Meter Reichweite, Lieferung ohne die erforderlichen 4x 18650 Li-Ion Akkus
AceBeam K75 2.0 mit weißer LED, 6.300 Lumen und 2.500 Meter Reichweite, Lieferung ohne die erforderlichen 4x 18650 Li-Ion Akkus
AceBeam K75 2.0 mit weißer LED, 6.300 Lumen und 2.500 Meter Reichweite, Lieferung ohne die erforderlichen 4x 18650 Li-Ion Akkus
AceBeam K75 2.0 mit weißer LED, 6.300 Lumen und 2.500 Meter Reichweite, Lieferung ohne die erforderlichen 4x 18650 Li-Ion Akkus
AceBeam K75 2.0 mit weißer LED, 6.300 Lumen und 2.500 Meter Reichweite, Lieferung ohne die erforderlichen 4x 18650 Li-Ion Akkus
Artikel-Nr.:
     8005-73870
Hersteller:
     ACEBEAM
Herst.-Nr.:
     ACEBEAM-K75-OA
EAN/GTIN:
     4055909254333
Suchbegriffe:
Ion Meter
Ionen Messgerät
Ionen-Meter
ion meter
  • AceBeam K75 2.0, 6.300 Lumen und 2.500 Meter Reichweite
  • Weiße LED, kaltweiß, 6.500K
  • Lieferung ohne die erforderlichen 4x 18650 Li-Ion Akkus
  • Ausgestattet mit fortschrittlicher Elektronik und intelligentem Temperaturregler
AceBeam K75 2.0 mit weißer LED, 6.300 Lumen und 2.500 Meter Reichweite, Lieferung ohne die erforderlichen 4x 18650 Li-Ion Akkus

kurz und kompakt, die AceBeam K75 2.0 stellt sich vor (4x Acebeam Akkus optional erhältlich)

✅ AceBeam K75 2.0 Taschenlampe mit extremer Reichweite bis zu 2500 Meter
✅ Leuchtleistung bis zu 6.300 Lumen, 1x Luminus SBT-90 GEN2-LED (weiß)
✅ Betrieb mit 4 Stück 18650 Li-Ion Akkus mit Schutzschaltung (nicht im Lieferumfang enthalten)
✅ Betrieb über einen einzigen Schalter
✅ Ausgestattet mit fortschrittlicher Elektronik und intelligentem Temperaturregler
✅ Bordstativaufnahme zur Montage
✅ hocheffizientes Design von Konstantstromkreisen (Nicht-PWM)
✅ haltbare Aluminiumlegierung für die Luft- und Raumfahrt Premium-Typ III hartanodisiert

Die AceBeam K75 2.0 Taschenlampe setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Reichweite. Mit ihrer hochmodernen Technologie und beeindruckenden Funktionen ist die K75 2.0 die ideale Begleitung für Abenteuer im Dunkeln, Such- und Rettungseinsätze sowie alle Aktivitäten, bei denen eine extrem starke Beleuchtung erforderlich ist. Mit der LUMINUS SBT-90 GEN2-LED, kaltweißer Farbtemperatur von 6.500 Kelvin und einer beeindruckenden maximalen Reichweite von 2.500 Metern bietet die K75 2.0 unübertroffene Helligkeit und Präzision.

Die K75 2.0 wird von einer LUMINUS SBT-90 GEN2-LED angetrieben, die mit einer kaltweißen Farbtemperatur von 6.500 Kelvin strahlt. Dieses kraftvolle Licht bietet eine optimale Sicht in der Nacht, wodurch Details selbst in großer Entfernung klar erkennbar werden. Die Helligkeit von 6500 Lumen im Power-Modus erhellt die dunkelsten Ecken und erzeugt eine nahezu tageslichtähnliche Beleuchtung. Egal, ob Sie die K75 2.0 für Such- und Rettungseinsätze oder einfach nur Ihre Umgebung erkunden möchten, die AceBeam K75 2.0 macht die Nacht zum Tag.

AceBeam K75 2.0: Entfesseln Sie die Nacht mit beeindruckender Helligkeit und Reichweite

Die Bedienung der K75 2.0 ist denkbar einfach. Ein einziger Schalter unterhalb des Lampenkopfes ermöglicht das einfache Ein- und Ausschalten sowie die Steuerung aller Funktionen. Durch Drücken des Schalters können Sie die Helligkeit nach Bedarf regulieren. Die integrierte Betriebsanzeige am Seitenschalter gibt Ihnen klare Informationen über den Batteriestand und den ausgewählten Modus, sodass Sie stets die volle Kontrolle haben.

Die AceBeam K75 2.0 wird mit 4 Stück 18650 Li-Ionen-Akkus betrieben, die mit einer Schutzschaltung ausgestattet sind. Diese Akkus liefern nicht nur die nötige Energie für die extreme Helligkeit, sondern gewährleisten auch eine zuverlässige und sichere Leistung. Dank dieser leistungsstarken Energiequelle können Sie sich auf langanhaltende Beleuchtung verlassen, die Ihren Anforderungen gerecht wird.

Intelligente Helligkeitsregelung und Temperaturregelung

Die K75 2.0 ist nicht nur leistungsstark, sondern auch intelligent. Dank des integrierten Temperaturreglers passt sich die Helligkeit automatisch an, um Überhitzung zu verhindern und die Lebensdauer der Taschenlampe zu verlängern. Diese Funktion gewährleistet eine konsistente Leistung und optimale Helligkeit, ohne dass Sie sich Gedanken über eine mögliche Überlastung machen müssen.

Die AceBeam K75 2.0 bietet mehrere Beleuchtungsmodi, um sich an verschiedene Situationen anzupassen. Neben dem leistungsstarken Power-Modus gibt es auch den Eco-Modus, der eine längere Laufzeit bei reduzierter Helligkeit bietet. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, die Taschenlampe an Ihre Bedürfnisse anzupassen und die optimale Balance zwischen Helligkeit und Laufzeit zu finden.

Die K75 2.0 ist robust und widerstandsfähig, was sie zur idealen Begleitung für Outdoor-Aktivitäten macht. Ihr robustes Gehäuse hält den Belastungen verschiedener Umgebungen stand, während ihre wasser- und staubdichte Konstruktion sicherstellt, dass sie auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig funktioniert.

Leistung und Laufzeit  Power Modus    Stufe 1, 7 Lumen:  7,5 Tage  Stufe 2, 120 Lumen:  31 Stunden, 400m, 40.000cd  Stufe 3, 380 Lumen:  16 Stunden, 632m, 99.856cd  Stufe 4, 1.250 Lumen:  5 Stunden, 1.077m, 289.982cd  Stufe 5, 2.500 Lumen:  2 Stunden, 1.496m, 559.504cd  Stufe 6, 6.300 Lumen:  1:45 Stunden, 2.500m, 1.562,500cd  Eco Modus    Stufe 1, 7 Lumen:  7,5 Tage  Stufe 2, 120 Lumen:  31 Stunden, 400m, 40.000cd  Stufe 3, 250 Lumen:  21 Stunden, 529m, 69.960cd  Stufe 4, 600 Lumen:  10 Stunden, 871m, 189.660cd  Stufe 5, 1.700 Lumen:  3:30 Stunden, 1.248m, 389.376cd  Stufe 6, 3.000 Lumen:  1:45 Stunden, 1.649m, 679.800cd  Strone, 3.000 Lumen:  13 Stunden Technische Daten  LED:  Luminus SBT-90 GEN2  Farbtemperatur:  kaltweiß, 6.500k   Leuchtleistung:  max. 6.300 Lumen  Reichweite:  max. 2.500 Meter  Schlagfestigkeit:  bis 1 Meter  Wasserdichtigkeit:  IPX68 bis 2 Meter  Spotintensität:  max. 1.562.500cd  Abmessungen:  218mm x 126mm x 53mm  Gewicht:  843 gramm (ohne Akkus)

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,33*
€ 459,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,61*
€ 423,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,25*
€ 410,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.