- XCell Batterie Alkaline Mignon, AA, LR6 im 4er Blister
- Kraftvolle Energiequelle mit langer Lebensdauer
- Ideal für Taschenlampen, Wecker, Wanduhren, Spielzeuge, Fernbedienungen, LED-Kerzen etc. !
- Umweltfreundlicher Einstoff-Papp-Blister
XCell Batterie Alkaline Mignon, AA, LR6, umweltfreundliche Verpackung, 4er Blister
kurz und kompakt, unser Artikel stellt sich vor
✅ 4er Blister XCell Alkaline Mignon, AA Batterien
✅ kraftvolle Energiequelle mit langer Lebensdauer
✅ für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch
✅ ideal für Taschenlampen, Wecker, Wanduhren, Spielzeuge, Fernbedienungen, LED-Kerzen etc. !
✅ umweltfreundlicher Einstoff-Papp-Blister
✅ hohe Energiedichte und auslaufsicher
✅ Baugröße AA (Mignon), Spannung 1,5 Volt
Wenn es um zuverlässige und langanhaltende Energieversorgung für alltägliche Geräte geht, sind die XCell Mignon, AA Alkaline Batterien die perfekte Wahl. Diese Batterien bieten eine top Performance zu einem unschlagbaren Preis und sind die ideale Lösung für Geräte mit konstantem Energieverbrauch. Egal ob Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen, Spielzeug, Weihnachtsbeleuchtung, Grablichter – die XCell Performance Alkaline Mehrzweckbatterien sind die langlebigen und auslaufsicheren Energiespender, die Sie benötigen.
Mit den LR6 Alkaline Mignon Batterien können Sie sich auf eine konstante und langanhaltende Leistung verlassen. Diese Batterien sind speziell für Geräte entwickelt worden, die regelmäßig Energie benötigen. Egal, ob Sie die Batterien in Ihrer Fernbedienung für das Heimkino, in Ihrer Wanduhr im Wohnzimmer oder in Ihrem Wecker im Schlafzimmer verwenden – Sie werden von der dauerhaften Energieversorgung beeindruckt sein.
Kraftvolle Energiequelle mit langer Lebensdauer: XCell Alkaline AA, Mignon Batterien im praktischen 4er Blister
Die Verpackung der XCell AA Batterien ist nicht nur praktisch, sondern auch umweltfreundlich. Der Einstoff-Papp-Blister ist zu 100% recyclebar und verzichtet komplett auf Plastik. Damit tragen Sie aktiv zum Umweltschutz bei, ohne auf Qualität und Leistung verzichten zu müssen.
Die Batterien bieten eine beeindruckende Energiedichte, die sicherstellt, dass Ihre Geräte optimal mit Energie versorgt werden. Egal, ob Sie eine konstante Lichtquelle in Ihrer Taschenlampe benötigen oder Ihr Kind stundenlang mit seinem Lieblingsspielzeug spielen möchte – diese Batterien werden Ihnen die benötigte Energie liefern. Darüber hinaus zeichnen sich die Batterien durch ihre lange Haltbarkeit aus, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass sie vorzeitig an Leistung verlieren.
Batterien für den täglichen Einsatz, ideal für Taschenlampen, Wecker, Uhren, Fernbedienungen, Spielzeuge etc. !
Die AA Mignon Batterien arbeiten mit einer Spannung von 1,5 Volt und sind als Einwegbatterien konzipiert, d.h. dass diese Batterien nicht wiederaufladbar sind! Die Batterien haben eine Länge von 50,5mm und einen Durchmesser von 14,5mm, was sie zu einer kompakten und vielseitig einsetzbaren Energiequelle macht.
Technische Daten Baugröße: AA (Mignon) System: AlMn Spannung: 1,5 Volt Durchmesser: 14,5mm Länge: 50,5mm Gewicht: 46 gramm