Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Duracell CR2016 Lithium Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Duracell CR2016 Lithium Batterie
5x Duracell CR2016 Lithium Batterie
5x Duracell CR2016 Lithium Batterie
5x Duracell CR2016 Lithium Batterie
Artikel-Nr.:
     8005-71137
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DU-CR2016
EAN/GTIN:
     5000394132108
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Lithium Einweg-Batterie Type CR2016

Die Knopfbatterie Duracell CR2016 eignet sich ideal zur langfristigen Stromversorgung von Fernbedienungen, Taschenrechnern und weiteren Geräten. Mit modernster Lithiumionen-Energie ist die Duracell CR2016 fast unermüdlich. Mit einer Spannung von drei Volt und 72mAh elektrischer Ladung überzeugt diese Markenbatterie der Größe 2x20x20 mm durch ihre Qualität und hochwertige Verarbeitung. Die Sicherheit der Knopfbatterie wird durch den integrierten Auslaufschutz erhöht

  • Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • Sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat), Sehr lange Lagerfähig (ca. 10 Jahre)

Kompatibel bzw. Ersatz für:

  • IEC CR2016, Duracell DL2016, Energizer CR2016
  • Maxell CR2016, Rayovac CR2016, Renata CR2016, Varta CR2016

Technische Daten:

System: Lithium Batterie (Einweg), Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 72mAh
Maße (LxD): 20x1,6mm, Gewicht: ca. 4 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.