Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 6127 CR1/2AA Lithium Batterie passend für Theben Sensor 883031, Theben Schaltuhr 612 S, TR664 T2, Pluskontakt 2er Print, Minuskontakt 1er Print, stehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 6127 CR1/2AA Lithium Batterie passend für Theben Sensor 883031, Theben Schaltuhr 612 S, TR664 T2, Pluskontakt 2er Print, Minuskontakt 1er Print, stehend
Varta 6127 CR1/2AA Lithium Batterie passend für Theben Sensor 883031, Theben Schaltuhr 612 S, TR664 T2, Pluskontakt 2er Print, Minuskontakt 1er Print, stehend
Varta 6127 CR1/2AA Lithium Batterie passend für Theben Sensor 883031, Theben Schaltuhr 612 S, TR664 T2, Pluskontakt 2er Print, Minuskontakt 1er Print, stehend
Varta 6127 CR1/2AA Lithium Batterie passend für Theben Sensor 883031, Theben Schaltuhr 612 S, TR664 T2, Pluskontakt 2er Print, Minuskontakt 1er Print, stehend
Varta 6127 CR1/2AA Lithium Batterie passend für Theben Sensor 883031, Theben Schaltuhr 612 S, TR664 T2, Pluskontakt 2er Print, Minuskontakt 1er Print, stehend
Artikel-Nr.:
     8005-71101
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     VACR1/2AA-P3
EAN/GTIN:
     4055909248295
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
  • Varta 6127 CR1/2AA Lithium Batterie mit Printanschluss
  • Passend für Theben Sensor 883031, Theben Schaltuhr 612 S
  • Pluskontakt 2er Print, Minuskontakt 1er Print, stehend
  • Höhe 25,1mm, Durchmesser 14,75mm, Rastermaß 10mm
Varta 6127 CR1/2AA Lithium Batterie passend für Theben Sensor 883031, Theben Schaltuhr 612 S, TR664 T2, Pluskontakt 2er Print, Minuskontakt 1er Print, stehend

kurz und kompakt, unser Artikel stellt sich vor

✓ mit Printanschluss ++-, Pluskontakt 2er Print und Minuskontakt 1er Print
✓ Varta 6127 CR1/2 AA Lithium Batterie, stehend
✓ ideal als Ersatz für Theben Sensor 883031, Theben Schaltuhr 612 S
✓ Höhe 25,1mm, Durchmesser 14,75mm

Varta CR1/2AA Lithium Batterie mit 3er Print Lötfahne als passender Ersatz für Theben Sensor 883031 und Theben Schaltuhr 612S. Ersetzen Sie die Altbatterie mit unserer Varta Lithium Batterie mit Printanschluss aus frischer Fertigung. Die Abmessungen betragen 25,1mm x 14,75mm und das Rastermaß beträgt 10mm. Bitte achten Sie vor der Bestellung auf die Printanschlüsse und vergleichen Sie diese mit Ihrer vorhandenen Batterie, da es hier auch verschiedene Ausführungen geben kann!

Varta Lithium 3V Einweg-Batterie. Im Lieferumfang befindet sich eine Varta Lithium Batterie mit 3er Print Lötfahne, stehend.

Varta CR1/2 AA Lithium Batterie mit Printanschluss ++-, Einweg-Batterie für Theben Schaltuhr

Hochleistungsbatterien wie die Varta 6127 werden typischerweise dort eingesetzt, wo der begrenzte Platz im Gehäuse keinen schnellen Austausch von Primärzellen erlaubt oder spezielle Kontaktgehäuse für Batterien nicht untergebracht werden können. Dies ist beispielsweise im Modellbau (Schiffe, Flugzeuge, Fernbedienungen) der Fall, funktioniert aber mit allen elektronischen Kleingeräten, die auf lange Lebensdauer und konstante elektrische Belastung ausgerichtet sind. Zwar liegt die Stromspannung der Batterie ein wenig unter den handelsüblichen 3,5 V, die oft für diesen Formfaktor verwendet werden, allerdings wird so eine wesentlich höhere Energiedichte sowie eine längere Haltbarkeit erzielt. Durch die bereits vormontierten Print Lötfahnen kann die Varta 6127 direkt in verschiedene Gehäuse eingelötet werden.

Technische Daten  Zellgröße:  1/2 AA  System:  Lithium-Mangandioxid (LiMnO2)  Spannung:  3 V  Kapazität:  950 mAh  Rastermaß:  10mm  Gewicht:  11,5 gramm  Abmessungen:  25,1mm x 14,75mm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.