| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-67159 Herst.-Nr.: LR55X10 EAN/GTIN: 4898338008081 |
| |
|
| | |
| - Vinnic G8, AG8, LR55, LR1120, LR1121F Alkaline Batterie
- Marken Alkaline-Einweg-Batterie LR55 Batterie Knopfzelle
10 x Knopfzelle Vinnic G8, AG8, LR55, LR1120, LR1121F Alkaline Batterie Marken Alkaline-Einweg-Batterie Type LR55 Batterie Knopfzelle - sehr geringe Selbstentladung ca. 0,2% pro Monat
- sehr lange Lagerfähig ca. 2-5 Jahre
- Kompatibel bzw. Ersatz für: LR55
- 10 L 130/D 391, 1160SO, 191, 191-1, 280-27, 280-30, 317, 381, 391, 391A
- 399, 553, 609, AG8, D191, D391, G8A, GP391, KA55, L, L1121, LR1121
- LR4230, LR 55, R 381/34, R 391/23, RW 300, RW 40
Lieferung 10 Stück auf einer Blisterkarte. Die preiswerte Batterie LR55 LR55 für Spielzeuge, elektronische Kleingeräte, Messegräte, Fernbedienungen. Für hochwertige und/oder dauerhafte Anwendungen wie z.B. als Uhrenbatterie nicht so gut geeignet, hier sollte z.B. die 1,5 Volt Silberoxyd Batterie verwendet werden.
Technische Daten: System: Alkaline Batterie, Spannung: 1,5 Volt Kapazität: ca. max. 35-42mAh, Maße (LxD): 11,6 x 2,15 mm Gewicht: ca. 8Gramm, Abbildung ähnlich, kann je nach Verfügbarkeit vom Bild abweichen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,00 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |