Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Set LR43, VA12GA, 186, 84, LR1142 Knopfzelle Vinnic G12, AG12, L1142, RW84, D186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er Set LR43, VA12GA, 186, 84, LR1142 Knopfzelle Vinnic G12, AG12, L1142, RW84, D186
10er Set LR43, VA12GA, 186, 84, LR1142 Knopfzelle Vinnic G12, AG12, L1142, RW84, D186
10er Set LR43, VA12GA, 186, 84, LR1142 Knopfzelle Vinnic G12, AG12, L1142, RW84, D186
10er Set LR43, VA12GA, 186, 84, LR1142 Knopfzelle Vinnic G12, AG12, L1142, RW84, D186
10er Set LR43, VA12GA, 186, 84, LR1142 Knopfzelle Vinnic G12, AG12, L1142, RW84, D186
10er Set LR43, VA12GA, 186, 84, LR1142 Knopfzelle Vinnic G12, AG12, L1142, RW84, D186
10er Set LR43, VA12GA, 186, 84, LR1142 Knopfzelle Vinnic G12, AG12, L1142, RW84, D186
Artikel-Nr.:
     8005-67153
Hersteller:
     Vinnic Batteries
Herst.-Nr.:
     LR43X10
EAN/GTIN:
     4898338008265
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • 10 Stück Alkaline-Einweg-Batterie Type LR43, SR43W, V12GA
  • lange Lagerfähig ca. 5 Jahre, L1142F, LR43, AG12, GP12 A
10 Stück LR43 Alkaline-Einweg-Batterie Type SR43W
  • Sehr geringe Selbstentladung ca. 0,2% pro Monat
  • Sehr lange Lagerfähig, bis zu 5 Jahren
  • ideal für Taschenrechner, Thermometer, Spielzeuge, Messgeräte
  • 10 Knopfzellen Batterien in der Lieferung enthalten 

Kompatibel bzw. Ersatz für:

  • IEC LR43, AG12, 12GA, GP186A, 84, LR1142, 168, 386, SR43W 
  • 10 L 124, D386, 1132SO, 1133SO, 1167A, 1176A, 186-1, 280-01, 280-41, 301A, 386 RW 44, 386A, 386BP, D186, D186A, D386, G12, G12A, GP186, GP386, GP86A, GS12, H BATTERY, L1142, L1142H, LR1142, LR 43, RW34, RW84, V12GA, V301, 186, 226, 260, 301, 38

Technische Daten:

System: Alkaline Batterie, Spannung: 1,5 Volt
Kapazität: max. 70-80mAh, Maße (LxD): 11,60x04,20mm
Gewicht: ca. 2 gramm  

 

 

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.