- Akku für Crestron 6502269, TPMC-8X, TPMC-8X Wifi
- für Crestron TPMC-8X-BTP 81-215-360012 81-207-392012!
- Spannung: 7.4V, Kapazität: 2000mAh
- passend für folgende Modelle: Crestron 6502269, TPMC-8X, TPMC-8X Wifi
- ersetzt folgenden Original Akku: 81-207-392012, 81-215-360012, TPMC-8X-BTP
Akku passend für Crestron 6502269, TPMC-8X, TPMC-8X Wifi
kurz und kompakt, unser Nachbau Akku stellt sich vor
✅ Crestron TPMC-8X-BTP 81-215-360012 81-207-392012!
✅ Crestron TPMC-8X TPMC-8X WiFi 6502269!
✅ aus frischer Fertigung !
✅ integrierter Schutz gegen Kurzschluss und Überladung!
✅ kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden!
Auch passend als Ersatz-oder Zweitakku für den TPMC-8X-BTP Internal Battery Pack for TPMC-8X or TPMC-8X-GA. Der TPMC-8X-BTP ist ein Lithium-Ionen-Ersatzakku kurz Li-ion, der z.B. in dem Isys™ TPMC-8X oder TPMC-8X-GA WiFi Touch Panel verwendet wird. Gönnen auch Sie ihrem Touchpanel eine neue Leistung wie am Anfang! Die Installation des TPMC-8X-BTP Akkus mit dem Kabel und dem Stecker erfordert meist Werkzeuge und sollte nur durch einen Techniker durchgeführt werden.
Crestron 6502269, TPMC-8X, TPMC-8X Wifi Battery
Der hochwertige Nachbauakku aus frischer Fertigung exakt passend als Ersatz-oder Zweitakku für den Crestron 6502269, Crestron TPMC-8X, Crestron TPMC-8X Wifi und alle baugleichen Modelle.
Unser Akku für Crestron 6502269, TPMC-8X, TPMC-8X Wifi AkkuPack kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku.
Technische Daten für den Ersatzakku Spannung: 7.4V / 7,4 Volt Kapazität: 2000mAh Energiegehalt: 14.8 Wh System: Li-ion Akku Gewicht: 94 gramm Abmessungen: ca. 136 x 53 x 5,8mm