| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-65997 Herst.-Nr.: 152090 EAN/GTIN: 5000394152090 |
| |
|
| | |
| - Knopfzelle CR2430 frisch bei uns kaufen
- Knopfzelle CR 2430, 1 Stück, Lithium Coin, 3V
Duracell CR2430, DL2430 jetzt neu bis zu 10 Jahren Lagerfähig Duracell Code: CR 2430, 06430101401, 5000394152090 Knopfzelle CR2430 - die Lithium Einweg Batterie CR 2430 Knopfzelle CR2430, 1 Stück, Lithium Coin, 3V, Babysichere Verpackung, für elektronische Kleingeräte wie Messgeräte, Autoschlüssel, Fernbedienungen, Waagen und alle elektronischen Geräte die ein CR2430 Knopfzellen Batterie zum Betrieb benötigen Die langlebigen und zuverlässigen Knopfbatterien von Duracell sind in den verschiedensten Anwendungsbereichen wie z.B. medizinische Geräte (Blutzuckermessgeräte, Pulsmessgeräte), sicherheitsrelevante Geräte (Bankkartenleser) und andere elektronische Geräte (Uhren, Uhrenradios, Schrittzähler etc.) einsetzbar. Dank der Duralock Power Preserve Technologie bleiben die Batterien zudem bei Lagerung für bis zu 10 Jahre lang geladen. Dadurch steht jederzeit die gewünschte Power zur Verfügung. Technische Daten Lithium Batterie Einweg Baugröße: CR2430 Kapazität: min. 170 bis max. 285mAh Spannung: 3,0 Volt Abmessungen: ca. 3,00 x 24 mm Ø Farbe silber, Gewicht: 5 Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,10* | € 3,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,12* | € 3,16* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,54* | € 3,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,56* | € 3,77* | | | | Lager 8005 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,93* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|