Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CR2012-CR2032 Knopfzellenhalter - max. 20 mm, Schwarz, Printmontage, horizontal (2-Pin)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay CR2012-CR2032 Knopfzellenhalter - max. 20 mm, Schwarz, Printmontage, horizontal (2-Pin)
Goobay CR2012-CR2032 Knopfzellenhalter - max. 20 mm, Schwarz, Printmontage, horizontal (2-Pin)
Goobay CR2012-CR2032 Knopfzellenhalter - max. 20 mm, Schwarz, Printmontage, horizontal (2-Pin)
Goobay CR2012-CR2032 Knopfzellenhalter - max. 20 mm, Schwarz, Printmontage, horizontal (2-Pin)
Goobay CR2012-CR2032 Knopfzellenhalter - max. 20 mm, Schwarz, Printmontage, horizontal (2-Pin)
Goobay CR2012-CR2032 Knopfzellenhalter - max. 20 mm, Schwarz, Printmontage, horizontal (2-Pin)
Goobay CR2012-CR2032 Knopfzellenhalter - max. 20 mm, Schwarz, Printmontage, horizontal (2-Pin)
Artikel-Nr.:
     8005-60815
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     56617
EAN/GTIN:
     4040849566172
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
  • Batteriehalter ermöglicht einen einfachen Batteriewechsel
  • Platzsparende Haltemöglichkeit für Knopfzellen
  • ✓ Der 2-Pin-Knopfzellenhalter funktioniert für folgende Knopfzellen: CR2012, CR2016, CR2020, CR2025 und CR2032
  • ✓ Die Batteriehalterung kann für die horizontale Printmontage verwendet werden
  • ✓ Ideal zum Anschluss von elektronischen Bauteilen an 3-V-Knopfzellen mit maximal 20 mm Durchmesser geeignet
  • ✓ Der Batteriehalter ermöglicht einen einfachen Batteriewechsel
  • ✓ Platzsparende Haltemöglichkeit für Knopfzellen auch auf kleinstem Raum
Technische Daten Batterie passende IEC-Batterietypen CR2012, CR2016, CR2020, CR2025, CR2032 Anzahl Zellen 1 Stück Anschlüsse Anschluss, Typ Printmontage, horizontal (2-Pin) Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit 1 Stk. im Polybeutel Farbe Schwarz Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 50 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,49*
€ 0,81*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,98*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,38*
€ 10,92*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.