| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-60248 Herst.-Nr.: 10/V250H EAN/GTIN: 4055909240596 |
| |
|
| | |
| - Varta 10/V250H Akkupack mit 12 Volt Spannung und 250mAh
- runde Stabform, Abmessungen 67mm x 25,8mm
Varta 10/V250H Akkupack mit 12 Volt Spannung und 250mAh Kapazität, Abmessungen 67mm x 25,8mm Der AkkuPack aus der frischen Produktion. Varta 10/V250H Knopfzellenakku 10,0 Volt 250mAh NiMH 10er-Säule (ohne Lötfahnen) runde Stabform. 10/V250H Knopfzellen-Akkupack, Ni-MH, 12V, 250mAh, Varta Microbattery 169-01-581 10V250H, Zollnummer 8507500090UNSPSC (v5.03) 26111704, EAN 4008496284 Technische Daten: Zellengröße: Knopfzelle 10 Stück übereinanderSystem: Ni-MH AkkuPackKonfiguration: L1x10 (10er-Säule)Spannung: 12,0 VoltKapazität: 250mAhDurchmesser: 25mmHersteller Code: VARTAGewicht: 105,00 Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, akkupack 12v nimh, akku-packs nimh, akku packs |
| | |
| |