Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Optimum AA Mignon Alkaline-Batterien, 1.5V LR6 MX1500, 12er-Pack LR06


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Duracell Optimum AA Mignon Alkaline-Batterien, 1.5V LR6 MX1500, 12er-Pack LR06
Duracell Optimum AA Mignon Alkaline-Batterien, 1.5V LR6 MX1500, 12er-Pack LR06
Duracell Optimum AA Mignon Alkaline-Batterien, 1.5V LR6 MX1500, 12er-Pack LR06
Duracell Optimum AA Mignon Alkaline-Batterien, 1.5V LR6 MX1500, 12er-Pack LR06
Duracell Optimum AA Mignon Alkaline-Batterien, 1.5V LR6 MX1500, 12er-Pack LR06
Duracell Optimum AA Mignon Alkaline-Batterien, 1.5V LR6 MX1500, 12er-Pack LR06
Artikel-Nr.:
     8005-60167
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     26111700
EAN/GTIN:
     5000394137905
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
  • Duracell Optimum AA Mignon Alkaline-Batterie 1.5V MX1500 12er
  • Duracell Optimum AA Batterien LR6 in Kartonverpackung
Duracell Optimum AA Mignon Alkaline-Batterie 1,5V MX1500 12er-Pack, LR06

kurz und kompakt, unsere neueste Duracell Optimum Technologie stellt sich vor

✓ Holen Sie mehr aus Ihrem Gerät heraus – mit der bislang bahnbrechendsten Innovation von Duracell

✓ Duracell Optimum AA Batterien bieten in bestimmten Geräten bis zu 200% zusätzliche Lebensdauer* und in anderen zusätzliche Leistung*, damit Sie immer das Maximum aus Ihren Geräten herausholen

✓ EXTRA LEBENSDAUER = Duracell Optimum hält länger als bisherige Duracell Alkaline-Batterien in verschiedenen Geräten mit mittlerem bis hohem Stromverbrauch** (z. B. Xbox One Wireless Controller mit Vibrationsfunktion beim Spielen von Forza 7, Fujifilm Instax mini 11-Kamera)

✓ EXTRA POWER = In anderen Geräten liefert Duracell Optimum mehr Leistung** als andere Duracell Alkaline-Batterien, sodass diese besser funktionieren (z. B. laufen Motoren in Geräten wie bestimmten ferngesteuerten Autos schneller). Ihr Black+Decker-Schrauber wird leistungsfähiger, sodass Sie Ihre Do-it-yourself-Möbel schneller zusammenbauen können***

✓ 100 % RECYCELBARE VERPACKUNG: Die Verpackung der Duracell Optimum ist zu 100 % recycelbar und enthält 0 % Plastik.

EXTRA LEBENSDAUER Duracell Optimum hält länger als bisherige Duracell Alkaline-Batterien in verschiedenen Geräten mit mittlerem bis hohem Stromverbrauch* (z. B. Xbox One Wireless Controller mit Vibrationsfunktion beim Spielen von Forza 7, Fujifilm Instax mini 11-Kamera).

EXTRA POWER In anderen Geräten liefert Duracell Optimum mehr Leistung** als andere Duracell Alkaline-Batterien, sodass diese besser funktionieren (z. B. laufen Motoren in Geräten wie bestimmten ferngesteuerten Autos schneller). Ihr Black+Decker-Schrauber wird leistungsfähiger, sodass Sie Ihre Do-it-yourself-Möbel schneller zusammenbauen können**.

100% RECYCLINGFÄHIGE VERPACKUNG: Die Duracell Optimum-Verpackung ist zu 100% recyclingfähig.

OPTIMAL AUFBEWAHRT: Die Duracell Optimum-Verpackung verstaut neue Batterien an ihrem Platz und ermöglicht das sichere Aufbewahren gebrauchter Batterien zum Recycling.

Die Neue Duracell Optimum. Unsere Leistungsstärkste AA Alkaline-Batterie
Die neue Duracell Optimum Alkaline-Batterie ist die bislang bahnbrechendste Innovation von Duracell. Sie verfügt über ein neues Kathodensystem, das bei bestimmten Geräten¹ eine zusätzliche Lebensdauer von bis zu 200 % bzw. bei anderen Geräten extra Power bietet².

Zusätzliche Lebensdauer: Duracell Optimum hält bei einer Reihe von Geräten mit mittlerem bis hohem Stromverbrauch³ länger als bisherige Duracell Alkaline-Batterien. Zum Beispiel können Sie bis zu 600 Bilder mit Ihrer Fujifilm Instax mini 11 Kamera⁴ aufnehmen oder länger mit Ihrem XBOX Wireless Controller⁵ spielen.

Extra Power: Bei anderen Geräten liefert die Duracell Optimum mehr Energie als andere Duracell Alkaline-Batterien, sodass diese besser funktionieren² – z.B. laufen Motoren in Geräten wie bestimmten ferngesteuerten Autos schneller. Ihr Black+Decker-Akkuschrauber bringt mehr Leistung, sodass Sie Ihre Do-it-yourself-Möbel schneller zusammenbauen können⁶.

Optimale Leistung trifft optimale Verpackung
Die neue und innovative Duracell Optimum-Verpackung im Stil eines „Buches" hat eine Klappe und ein Organizer-Fach im Inneren – so liegen endlich keine Batterien mehr in der Küchenschublade herum! Stattdessen bleiben Ihre Batterien bequem und sicher aufbewahrt, bis sie zum Einsatz kommen. Und wenn die Batterien verbraucht sind, können Sie sie wieder einlagern, um sie später zu recyceln. Die Verpackung ist zu 100 % recycelbar und enthält 0 % Plastik.

Duracell Optimum. Zusätzliche Lebensdauer¹ oder extra Power², Duracell Optimum-Batterien sind in den Größen AA und AAA erhältlich. ¹Längere Lebensdauer bei Batterien der Größe AA im Vergleich zur durchschnittlichen Mindestlebensdauer im Digitalkamera-Test der IEC von 2015 (www.iec.ch) ²ODER stärkere Leistung in bestimmten Geräten im Vergleich zur zweitbesten Duracell Alkaline AA. Die Ergebnisse können je nach Gerät und Nutzungsverhalten variieren. ³Bietet zusätzliche Lebensdauer in bestimmten Geräten im Vergleich zur nächstbesten Duracell Alkaline AA-Batterie. Weitere Informationen finden Sie auf www.duracell.info. ⁴Bietet in der Fujifilm Instax mini 11 Kamera eine längere Lebensdauer als die nächstbeste Duracell Alkaline AA-Batterie. Die Ergebnisse können je nach Gerät oder Nutzungsverhalten variieren. ⁵Bietet im Xbox Wireless Controller bei Forza Motorsports7 eine längere Batterielebensdauer als die nächstbeste Duracell Alkaline AA-Batterie. Die Ergebnisse können je nach Gerät oder Nutzungsverhalten variieren. ⁶Liefert im Black and Decker BCF601C-XJ Akkuschrauber eine höhere Leistung als die nächstbeste Duracell Alkaline AA-Batterie. Die Ergebnisse können je nach Gerät oder Nutzungsverhalten variieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.duracell.info

Technische Daten für Duracell Optimum  Spannung:  1,5 Volt  Kapazität:  mAh  Energiegehalt:  Wh  System:  AlMn Alkaline Mangan  Gewicht:  23 gramm  Abmessungen:  50,5x14,5x14,5mm

BIS ZU 200% ZUSÄTZLICHE LEBENSDAUER*/ ODER EXTRA POWER **

* Längere Lebensdauer bei Batterien der Größe AA im Vergleich zur durchschnittlichen Mindestlebensdauer im Digitalkamera-Test der IEC von 2015 (www.iec.ch) ** ODER stärkere Leistung in bestimmten Geräten im Vergleich zur zweitbesten Duracell Alkaline AA. Die Ergebnisse können je nach Gerät und Nutzungsverhalten variieren. Mehr Infos unter: www.duracell.info

Weitere Informationen:
Gewicht:
23,00 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,51*
€ 12,36*
1 Tag
122
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 12,37*
€ 3,90*
ab € 9,64*
€ 14,04*
2 Tage
133
€ 2,90*
ab € 11,75*
€ 16,97*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 13,72*
€ 19,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,14334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.