| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-59559 Herst.-Nr.: SL361/S-DUBOX EAN/GTIN: 4055909239408 |
|
|
| | |
| - Sonnenschein SL361/S Größe 2/3 AA Lithium Batterie
- Alternativ für: Tadiran TL-2155, TL-4955, TL-5155, TL-5955
- ✓ Frische Fertigung, anstelle der damaligen Sonnenschein liefern wir die neue Produktion von Tadiran (ehemals Sonnenschein Inorganic Lithium Battery)
- ✓ Typ: SL-361 System Li/SOCI2 (Typische Werte für 1 Jahr gelagerte Zellen bei 25 °C) Nennspannung 3,6 V, Nennkapazität 1,45-1,6Ah, Nennstrom 1mA
- ✓ Maximaler Dauerentladestrom 10mA, Anodenoberfläche 9cm2 Gewicht 12g, Volumen 5,7cm3, Temperaturbereich – 55 bis +85 °C Maße: 33,5x14,7mm
- Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-361/S Standard Mignon 2/3AA Standard Zelle ohne Lötfahnen UL Zulassung unter Registrier-Nr. MH 12827
- Sonnenschein SL-361/S, SL-761/S, Xeno XL-055F, ER 14335
Tadiran/Sonnenschein SL361/S Größe 2/3 AA Lithium Batterie + DUBOX-FCI-65240-002-2P kurz und kompakt, unsere frische Batterie mit Kabel und blauem Stecker stellt sich vor
✓ Tadiran Lithium 3,6V Batterie SL 361/S ! ✓ 3,6V Spannung, 1600mAh Kapazität ! ✓ UL Zulassung unter Registrier-Nr. MH 12827 ! ✓ Alternative für: Tadiran TL-2155, TL-4955, TL-5155, TL-5955, Sonnenschein SL-361/S, SL-761/S, Xeno XL-055F, ER 14335 ! ✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
Frische Fertigung, anstelle der damaligen Sonnenschein liefern wir die neue Produktion von Tadiran (ehemals Sonnenschein Inorganic Lithium Battery). Seit ca. Januar 2004 gehört Tadiran zur Saft Groupe S.A. of France. Batterie passend für DUBOX-FCI-65240-002-2P Stecker Li/SOCI2 Der Tadiran/Sonnenschein SL361/S Größe 2/3 AA Lithium Batterie mit DUBOX-FCI-65240-002-2P ist die perfekte Kombination für ihre Bedürfnisse. Die 1600mAh der Tadiran/Sonnenschein SL361/S Größe 2/3 AA Lithium Batterie bieten die nötige Kapazität und der DUBOX-FCI-65240-002-2P Stecker den notwendigen Anschluss. Technische Daten für den Tadiran/Sonnenschein SL361/S Größe 2/3 AA Lithium Batterie + DUBOX-FCI-65240-002-2P Spannung: 3,6Volt Kapazität: 1600mAh Energiegehalt: 5,76 Wh System: Li/SOCI 2 Batterie nicht wiederaufladbar Gewicht: 12 Gramm Abmessungen: Durchmesser: 14,7 mm Höhe: 33,50 mm |
| | |
| | | |
| |