24 Stück Alkaline und Lithium Knopfzellen Batterien, für viele Anwendungsgebiete, sortiert im Set
kurz und kompakt, unser Set stellt sich vor
✓ Alle Knopfzellen im Set sind ca. 3-5 Jahre lang lagerfähig
✓ ultra praktisches Knopfzellensortiment für viele Anwendungsgebiete, z.B. elektronische Spielzeuge, Uhren, Taschenrechner etc. !
✓ Knopfzellen Sortiment mit den gängigsten Knopfzellen zum Vorteilspreis
✓ Alkaline-Knopfzellen: 2x AG1/364/LR621, 2x AG3/392/LR41, 4x AG4/377/LR626, 4x AG10/389/LR1130, 4x AG13/357/LR44
✓ Lithium-Knopfzellen: 2x CR2016, 2x CR2025, 4x CR2032
Knopfzellen-Sortiment mit den gängigsten Knopfzellen im Sparset. Die Alkaline Batterien 1,5 Volt und Lithium Batterien 3,0 Volt sind ideal für die Anwendung in Uhren, elektronischen Spielzeugen, Messgeräten, Taschenrechner, Fahrrad-Computer, Fernbedienungen, Schlüsselleuchten, elektronische Waage, LED Teelichter etc. ! Wer öfters mal eine Batterie oder Knopfzelle benötigt, ist mit diesem Set gut beraten. Die Zusammenstellung der Knopfzellentypen sorgt für einen haushaltsgerechten Vorrat, mit dem man sich immer auf der sicheren Seite befindet.
Im Set enthalten sind 2x AG, 364, LR621, 2x AG3, 392, LR41, 4x AG4, 377, LR626, 4x AG10, 389, LR1130, 4x AG13, 357, LR44 und 2x CR2016, 2x CR2025, 4x CR2032.
Knopfzellensortiment Alkaline 1,5V Batterien und Lithium 3,0V Batterien zum Vorteilspreis
Die 24 Alkaline und Lithium Knopfzellen Batterien sortiert im Set sind universell einsetzbar und besitzen viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel können die Batterien in elektronischen Spielzeugen, Uhren, Rechner eingesetzt werden, um diese wieder funktionstüchtig zu machen. Alle Knopfzellen im Set sind ca. 3 bis 5 Jahre lagerfähig, ohne dass sie die Funktionsfähigkeit nennenswert verlieren. Enorm viel Energie gibt es in dem Knopfzellen-Set für wenig Geld.
Technische Daten Gewicht: 50 gramm