| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-59319 Herst.-Nr.: 10V600-LFZ EAN/GTIN: 4055909238920 |
| |
|
| | |
| - Varta 10/V600HR NiMH Akku 8500820 mit Lötfahne 610600-100361
- 10/V600 AkkuPack mit Lötfahnen in Z-Form zum Selbsteinbau
Der NiMH Nachbauakku aus der frischen Fertigung 10/V600 AkkuPack mit Lötfahnen in Z-Form zum Selbsteinbau, exakt passend für den 610600-100361 Varta 10/V600HR NiMH Akku 8500820 mit Lötfahnen, 12 Volt, 600mAh Bauform Knopfzellen Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech NiMH Knopfzellen mit folgenden Vorteilen an: - NiMH AkkuPack , hohe Kapazitäten
- Kein Memory-Effekt
- Lange Lebensdauer
- Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
Technische Daten: System: Nickel Metall Hydrid Akku Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 600mAh Varta Type: 10/V600Hr, Maße (LxBxH): 65x33,9x23,9mm, Gewicht: 148 Gramm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 148,00 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, 12v nimh knopfzellen, knopfbatterie, knopfbatterien nimh |
| | |
| |