Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Nissen Akku 4R25 NiCd 5 Volt 4,5Ah Nickel-Cadmium Akku Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Nissen Akku 4R25 NiCd 5 Volt 4,5Ah Nickel-Cadmium Akku Made in Germany
Original Nissen Akku 4R25 NiCd 5 Volt 4,5Ah Nickel-Cadmium Akku Made in Germany
Original Nissen Akku 4R25 NiCd 5 Volt 4,5Ah Nickel-Cadmium Akku Made in Germany
Original Nissen Akku 4R25 NiCd 5 Volt 4,5Ah Nickel-Cadmium Akku Made in Germany
Original Nissen Akku 4R25 NiCd 5 Volt 4,5Ah Nickel-Cadmium Akku Made in Germany
Original Nissen Akku 4R25 NiCd 5 Volt 4,5Ah Nickel-Cadmium Akku Made in Germany
Original Nissen Akku 4R25 NiCd 5 Volt 4,5Ah Nickel-Cadmium Akku Made in Germany
Artikel-Nr.:
     8005-59291
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     356017
EAN/GTIN:
     4055909238883
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
  • ​Nissen Akku 4R25 Ni-Cd - 5V / 4,5Ah 4059384141003
  • 4R25 Nickel-Cadmium Akku Hersteller- Art. Nr.: 356017
​Nissen Akku 4R25 Ni-Cd - 5V / 4,5Ah
  • original Nickel-Cadmium Akku Ni-Cd
  • Original Nissen Akku 4R25 NiCd 5 Volt 4,5Ah Nickel-Cadmium Akku
Kann natürlich auch als Ersatzartikel für 6 Volt Batterien verwendet werden.

Technische Daten:
Zellengröße: 4R25 wiederaufladbar System: NiCd Akku mit Spiralfedern Spannung: 5,0 Volt Kapazität: 4500 mAh VPE: Stück, Eigenschaften: Akkupack Abmessungen ca. Länge: 67mm Breite: 67mm, Höhe: 98mm Gewicht: 542 Gramm Hersteller- Art. Nr.: 356017, 4059384141003
Weitere Informationen:
Gewicht:
540,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.