| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-50663 Herst.-Nr.: 4891199194900 EAN/GTIN: 4055909218977 |
| |
|
| | |
| - ✓ Vorteilspackung
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Sehr leistungsstark
CR2032 GP Lithium Knopfzelle 3V 10 Stück Gute Neuigkeiten: Immer mehr Geräte benötigen immer weniger Strom und somit kleinere Batterien, nämlich Knopfzellen. Die CR2032 von GP ist eine Lithium-Knopfbatterie mit 3 Volt und einer Kapazität von 220mAh. Sie eignet sich besonders für Video- und Fotokameras, Taschenrechner, Autoschlüssel, Spielzeug und medizinische Hilfsmittel wie beispielsweise Blutzuckermessgeräte. Der Durchmesser der Knopfzelle beträgt 20 mm und sie ist 3,2 mm dick. Verpackung enthält 10 Stück. Dass immer mehr Geräte immer weniger Strom benötigen, sind gute Neuigkeiten. Aus diesem Grund sind immer öfter sehr kleine Batterien ausreichend, nämlich Knopfzellen. Die CR2032 von GP ist eine Lithium-Knopfbatterie mit 3 Volt und einer Kapazität von 220mAh. Sie eignet sich für Video- und Fotokameras, Taschenrechner, Autoschlüssel, Spielzeug und medizinische Hilfsmittel wie beispielsweise Blutzuckermessgeräte. Sie ist hervorragend für einen Temperaturbereich von -10°C bis +60°C geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die Größe. Der Durchmesser der Knopfzelle beträgt 20 mm und sie ist 3,2 mm dick.
Diese 3 Volt-Knopfzelle von GP mit der Bezeichnung CR2032 eignet sich als Ersatz für Batterien mit den Bezeichnungen ECR2032 und DL2032. Verpackung enthält 10 Stück. |
| | |
| | | |
| | | |
| |