| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-50633 Herst.-Nr.: 4891199125904 EAN/GTIN: 4055909218878 |
|
|
| | |
| - ✓ Besonders günstig
- ✓ Für alle Geräte
- ✓ Lange Lebensdauer
AAA Batterie GP Alkaline Super 1,5V 12 Stück / AA Batterij GP Alkaline Super 1,5V 32 Stück Dieses 44-tlg. Mega Pack von GP ist die ideale Bevorratung für jeden Haushalt mit Batterien des täglichen Bedarfs. Das Mega Pack beinhaltet folgende beide Batterientypen: LR06 AA Mignon Alkaline 32 Stck LR03 AAA Micro Alkaline 12 Stck. AA Mignon: Ideal für allerlei Geräte, die wenig Strom verbrauchen: die GP LR06 AA Mignon Super Alkaline-Batterie. Eine Mignon-Batterie mit 1,5 Volt für Fernbedienung, Spielzeug, Taschenlampe, drahtlose Telefone und PC-Maus. Auch ideal für Digitaluhren, Bewegungsmelder und noch vielem mehr. AAA Micro: „Gute Batterien eines renommierten Herstellers zu einem günstigen Preis.“ Kritische Verbraucher entscheiden sich für die Super Alkaline Batterie von GP. Diese LR03 AAA Micro Primär-Batterien mit 1,5 Volt haben eine lange Lebensdauer in Fernbedienungen, Digitaluhren, Bewegungsmeldern und zahllosen anderen Anwendungen. Dieses 44-tlg. Mega Pack von GP ist die ideale Bevorratung für jeden Haushalt mit Batterien des täglichen Bedarfs. Das Mega Pack beinhaltet folgende beide Batterientypen: LR06 AA Mignon Alkaline 32 Stck LR03 AAA Micro Alkaline 12 Stck. AA Mignon: Für Geräte, die viel benutzt werden, aber nur wenig Strom verbrauchen, hat GP die Super Alkaline-Batterie entwickelt. Eine hochwertige LR06 AA Mignon Batterie zur Verwendung in Fernbedienungen und Spielzeug, aber auch ausgezeichnet geeignet für eine Taschenlampe, drahtlose Telefone und die PC-Maus. Diese 1,5-Volt-Batterien haben dank ihrer speziellen Formel eine besonders lange Lebensdauer und eignen sich daher ideal für Digitaluhren, Bewegungsmelder und vielem mehr. AA-Batterien können auch als Ersatz für Batterien mit dem Code LR6 verwendet werden. AAA Micro: „Gute Batterien eines renommierten Herstellers zu einem günstigen Preis.“ Der Satz ist nicht von uns, sondern von einem zufriedenen Nutzer unserer Batterien. Die Super Alkaline LR03 AAA Micro Batterien von GP haben einen guten Ruf. Diese qualitativ hochwertigen Mikro-Batterien kann man immer gut gebrauchen. Es sind die idealen AAA-Primärbatterien mit 1,5 Volt für Geräte, die nicht viel Strom verbrauchen, wie etwa Fernbedienungen, Digitaluhren, Bewegungsmelder und unzähligen anderen Anwendungen. Dank der langen Lebensdauer in batteriebetriebener LED-Beleuchtung, Taschenlampen, drahtlosen Telefonen sowie Rauch- und Bewegungsmeldern werden sie zu Recht als „Super“ bezeichnet. Garantiert quecksilber- und kadmiumfrei und somit umweltschonend. |
| | |
| | | |
| |