| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-50624 Herst.-Nr.: 8716778920984 EAN/GTIN: 4055909218847 |
|
|
| | |
| - ✓ Vorratspack - 40 Stück in der PET-Box
- ✓ Für alle Geräte
- ✓ Lange Lebensdauer
AA Batterie GP Alkaline Super 1,5V 40 Stück Die Super Alkaline Mikro-Batterie von GP ist ein echtes Spitzenprodukt. Konzipiert zur Verwendung in tagtäglich benutzten Geräten, die wenig Strom verbrauchen, beispielsweise Taschenlampen und batteriebetriebene LED-Beleuchtung. Perfekt für Fernbedienungen, Digitaluhren, Rauch- und Bewegungsmeldern. Vorteilspack mit 40 AA-Batterien. Alternative Bezeichnung: LR06. Es gibt jede Menge „normale“ Batterien für den Einmalgebrauch. Die Super Alkaline Batterie von GP hebt sich von der Masse ab. Sie wurde speziell für tagtäglich benutzte Geräte mit geringem Stromverbrauch entworfen und hergestellt. Die kompakte, leichte AA Super Alkaline-Batterie hat eine lange Lebensdauer in Taschenlampen und drahtloser LED-Beleuchtung. Diese 1,5-Volt-Batterie funktioniert auch ausgezeichnet in Fernbedienungen, Digitaluhren, drahtlosen Geräten sowie Rauch- und Bewegungsmeldern. Mit der Vorteilsverpackung mit 40 Mignon-Batterien haben Großverbraucher immer einen praktischen Vorrat. Alternative Bezeichnung: LR06. Dieses Produkt ist auch bekannt als 815, 4006, 4106, 4206, 4706, 4906, 15A, AA, AAB4E, AM3, AM-3, BA3058, CEF80, E91, EN91, KAA, LR06, LR6, LR6N, M, Mignon, MN1500, R06, R6, RB104358, SL-760, U7524, UM3, V1500PX, X91, MX2400. |
| | |
| | | |
| |