| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-48125 Herst.-Nr.: EPA-888201895 EAN/GTIN: 4055909210636 |
|
|
| | |
| - Akku für JBL Xtreme Splashproof JBL GSP0931134 02
- Akku Version GSP0931134 02 genau prüfen!
- Neuware, originalverpackt, Version GSP0931134 02 genau prüfen!
Abmessungen ca. 145,6 x 31,9 x 17mm - Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause AccuCell
- Ihr Standard Ladegerät können Sie weiterhin verwenden.
Technische Daten: - Technologie: Li-Polymer
- Spannung: 7.4V
- Kapazität: 5000mAh / 37.00Wh
- Anzahl der Zellen: 2
- Farbe: blau
für folgendes Gerät: ersetzt folgenden Original Akku: Zusatzinformation Artikelzustand Neu, Abmessungen ca. 145,6 x 31,9 x 17mm Kapazität 5000 mAh Farbe blau Stückzahl 1 Passend für Modell |
| | |
| | | |
| |