- AccuSafe, AkkuBox für 18350 Li-ion Akkus sowie CR123A Akkus
- wasserdichte Aufbewahrungsbox für 1-6 CR123A und 18350 Akku
AccuBox die wasserdichte Aufbewahrungsbox für 1-6 CR123 und 18350 Akkus
kurz und kompakt, unsere runde CR123 bzw. 18350 AkkuBox stellt sich vor
✓ AkkuBox für 1-6 Akkus unterschiedlicher Größen CR123 und 18350 !
✓ fasst 1-6 Stück 18350 Li-ion oder CR123A Akku IFR, INR Akkus mit und ohne Kopf !
✓ Schutz gegen Umwelteinflüsse, wasserdichte Ausführung !
✓ mit verschraubbarem Deckel, inklusive Dichtungsgummi !
✓ hochwertige Verarbeitung, transparente Ausführung !
Ob im Freibad, am Badesee, Meer oder am Strand, Arbeit, Hobby, Sport, Campen oder tauchen, dieser AccuSafe schützt Ihre Batterien und Akkus gut und sicher vor Staub, Wasser und eventueller Kurzschlüsse durch Flüssigkeiten, Wasser etc.
Bewahren auch Sie Ihre wertvollen geschützten oder ungeschützte Akkus und Batterien sicher auf. Diese Aufbewahrungsbox wurde extra für den Strand und Outdoor-Einsatz entwickelt. Diese rund Akku- und Batteriebox kann Ihre 1 bis 6 Stück 18350 Akkus oder 1-6 CR123 Akku oder Batterien (mit oder ohne Schutzelektronik) sicher vor Dreck, Staub und Wasser sowie sonstigen Umwelteinflüssen geschützt aufbewahren.
Die neue Staub und wasserdichte Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 6 Akkus oder Batterien sowie sonstige bauähnliche Gegenstände.
Die Aufbewahrungsbox wird einfach durch Aufdrehen des oberen Deckels aufgedreht und schon kann man seine Batterien und Akkus stehend darin aufbewahren. Für den nötigen Schutz vor Dreck, Spritzwasser, Staub und Wasser sorgt die im Grundkörper enthaltene Gummiabdichtung. Die im Lieferumfang enthaltene Trageschlaufe sorgt für den zusätzlichen Schutz und Tragekomfort.
Technische Daten:
Material Kunststoff
Farbe Transparent dunkel
geeignet für Zellen bis max. 38,5mm Länge
Durchmesser pro Zelle max. 18,65mm
Abmessungen AkkuBox ca. 40 x 39 x 42mm
Trageschlaufe ca. 34cm Länge
Im Lieferumfang: 1x transparente Aufbewahrungsbox mit Schraubdeckel und Trageschlaufe
***Sicherheitshinweis*** Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen. Zur Lagerung empfehlen wir immer einen Brandsicheren Untergrund oder besser einen Akkusafe oder Transportschutz speziell für Li-ion Akkus etc. z.B. Fireballs Feuerlöschgranulat für Lithium Akkus, Brandschutz und Fireballs Feuerlöschgranulat Tresor Bundle für Lithium Akkus, Brandschutz, Löschmittel inkl. Soft-Tresor oder ähnliche Feuerhemmenden Gefäße usw.