| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-47526 Herst.-Nr.: PACR2-EV EAN/GTIN: 4055909208442 |
| |
|
| | |
| - die Panasonic Photo Lithium-Batterie CR2, CR-2, CR2EP 3 Volt
- Evva Airkey Ersatzbatterien CR2 für Zylinder im Innenbereich
Evva Airkey Ersatzbatterien CR2 für Zylinder im Innenbereich, die Panasonic Photo Lithium-Batterie CR2, CR-2, CR2EP 3Volt - für Schließzylinder, elektronische Schließanlagen, elektronische Zylinder Schlösser
- Top Qualität Made in Japan, kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen:
- CR2 Duracell DLCR2, Energizer CR2, IEC CR17355, Kodak KCR2
- Maxell CR2, Philips CR2, Sony CR2, Varta CR2
- auch passend für LUPUSEC FUNK RIEGELSCHALTKONTAKT Batterie Lithium CR2 Ersatzbatterie für: Tür-/Fensterkontakt, Keypad und Temperatursensor, Drahtloser Sensoreingang, ältere Türkontakte mit 1/2 AA Batterien können ebenfalls diese CR2 verwenden (bitte Bedienungsanleitungen dazu beachten, ob CR2 auch geeignet?)
Die Energiequelle für Ihre Kamera, Fernsteuerung, Funk Riegelschaltkontakt. Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Lithium-Batterien (nicht wiederaufladbar) aus. Technische Daten CR2,CR15H270 : System: Lithium Batterie, Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: ca. 750 bis zu 850mAh Höhe, Durchmesser: 27x15,6mm, Gewicht: 11Gramm Dieses Batterieset wird für die Airkey Zylinder im Innenbereich empfohlen da es bei diesen nicht erforderlich ist die Dichtungen beim Batteriewechsel zu wechseln. Dieses Set beinhaltet jedoch nicht das erforderliche Montagewerkzeug welches meist benötigt wird um den Türknauf für den Batteriewechsel zu demontieren. Inhalt: 2 Stück Panasonic CR2 Batterien Die Panasonic 3,0 Volt CR2 Photo-Lithium Batterie bietet dem Verbraucher eine Batterie für Spiegelreflex-, Kompaktkameras, Digital-Kameras, LED- und Xenon Taschenlampen. Diese top Qualitäts-Batterie aus Japan stellt einen kompatiblen Ersatz von Typen wie: Duracell DLCR2, Energizer CR2, IEC CR17355, Kodak KCR2, Maxell CR2, Philips CR2, Sony CR2 und Varta CR2 dar. Zusätzlich besitzt sie eine hohe Gesamtkapazität von 850mAh als auch Stromabgabe, sehr hohe Zuverlässigkeit und bietet eine gute Energiequelle für Ihre Kamera. |
| | |
| | | |
| | | |
| |