| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-46616 Herst.-Nr.: EF651625T EAN/GTIN: 4055909205212 |
|
|
| | |
| Lithium Batterie EVE Energy EF651625T kurz und kompakt, unsere EVE Batterie stellt sich vor
✓ Lithium Batterie, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung ! ✓ 3,6 Volt Spannung, 750mAh Kapazität, 2,7 Wh Energiegehalt ! ✓ mit Printkontakten, Abmessungen 16.8 x 25.8 x 6.8 mm! ✓ für die Printmontage zum Selbstumbau ! ✓ hochwertige Verarbeitung, Made in China !
Technische Daten für die EVE Lithium Batterie EF651625T Cell Size LTC-7PN Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 750mAh Energiegehalt: 2,7 Wh System: Lithium-thionyl Chloride Li-SOCl2 Battery Gewicht: 8 gramm Abmessungen: 16.8 x 25.8 x 6.8mm EF651625T Hersteller Energy Co.,Ltd.EVE Max. Belastung 10mA, Max. Pulse Belastung 30mA Temperaturbereich -55 bis +85°C
|
| | |
| | | |
| |