Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V
Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V
Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V
Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V
Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V
Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V
Artikel-Nr.:
     8005-45894
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VA6103-1
EAN/GTIN:
     4055909202280
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
  • Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Ultra Lithium 1,5V
  • für energieintensive Geräte wie z.B. Digitalkamera GPS-Gerät
  • Arbeitet unter extremen Bedingungen von -40 bis +60 °C außerordentlich zuverlässig
  • Ideal für Sport- und Outdoor-Einsätze geeignet, da bis zu 38% leichter als Alkaline Batterien
Varta Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, 6103, Varta Ultra Lithium, 1,5V

kurz und kompakt, unsere Varta Lithium Batterie stellt sich vor

✓ Erfüllt höchste Anforderungen mit einem Maximum an Leistung und Ausdauer
✓ Ideale Lösung für energieintensive Geräte, wie z.B. Digitalkamera, GPS-Gerät, Rauchmelder etc. !
✓ Arbeitet unter extremen Bedingungen von -40 bis +60 °C außerordentlich zuverlässig
✓ Ideal für Sport- und Outdoor-Einsätze geeignet, da bis zu 38% leichter als Alkaline Batterien

Varta Professional Lithium, Ultra Lithium für energieintensive Digitalkameras, GPS-Geräte, Rauchmelder etc. ! Die Lithium Batterien arbeiten unter extremen Bedingungen von -40 bis +60 °C außerordentlich zuverlässig. Die Batterien sind zudem super für Sport- oder Outdoor-Aktivitäten geeignet, da diese bis zu 38% leichter als Alkaline Batterien sind. 

Varta Ultra Lithium Micro, AAA Batterien mit einem Maximum an Leistung und Ausdauer Technische Daten  Spannung:  1,5 Volt  Kapazität:  1100mAh  Baugröße:  AAA, Micro  IEC-Bezeichnung:  FR03  Technologie:  Lithium Batterie  Höhe:  44,5mm  Durchmesser:  10,5mm  Gewicht:  7 Gramm

 Lieferumfang 1 Stück wie abgebildet in der 2er Blisterkarte d.h. 2 Stück einzelne Batterien verpackt in einer Blisterverpackung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.