- AAA, Micro Lithium Batterie, XTREME Lithium Batterie FR03, L92 1,5V 4er Blister
- Lithium Einweg-Batterie
- Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
- Extrem langlebig und bis zu zehn Jahre und länger lagerfähig
- Batterien ideal für energieintensive Geräte geeignet
AAA, Micro Lithium Batterie, XTREME Lithium Batterie FR03, L92 1,5V 4er Blister 4er Blister Lithium Batterien, AAA, Micro, FR03, L92 Batterie mit 1,5V und 1000mAh, Lithium Einweg-Batterie
Die AAA-Batterie mit der extrem langen Lebensdauer in High-Tech-Geräten! Die neue XTREME Lithium Batterie mit 1,5 Volt und 1000mAh. Achtung: nicht wiederaufladbar, da Einweg-Lithium / Einweg-Batterie!
Die AAA, Micro Lithium Batterien im praktischen 4er Set sind ideal geeignet für energieintensive Geräte. Sie zeichnen sich insbesondere durch ihr exzellentes Preis-Leistungsverhältnis aus, sind sehr langlebige Batterien und sind bis zu zehn Jahre und länger lagerfähig.
Die XTREME Lithium Batterien FR3/L92 sind sofort nach Erhalt einsatzbereit und sind leichter als Alkaline-Batterien. Zudem halten die Batterien auch Extremtemperaturen von -40°C bis +60°C aus.
✓ XTREME Lithium Batterie AAA, Micro, FR03, L92 im praktischen 4er Blister
✓ hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
✓ Zehn Jahre und länger lagerfähig
✓ sofort einsatzbereit
✓ 1/3 weniger Gewicht als Alkaline-Batterien
✓ ideal geeignet für energieintensive Geräte
Technische Daten Zellengröße AAA, Micro System Lithium Spannung 1,5 V Kapazität 1000mAh Höhe 44,5mm Durchmesser 10,5mm Gewicht 29,2 IEC-Bezeichnung FR03