| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-42582 Herst.-Nr.: CR2032-X5 EAN/GTIN: 4055909193434 |
| |
|
| | |
| 5er-Sparset CR2032 Lithium Batterie 3V, CR2032 Batterien im praktischen 5er Set Marken Lithium Knopfzelle, 5er-Sparset CR2032 Einweg-Batterie IEC CR2032 Die CR2032 Lithium Batterie ist das Arbeitstier unter den Knopfzellenbatterien. Mit einer beachtlichten Kapazität von 220mAh bei einer Spannung von 3 Volt leistet die 20mm x 3,2mm kleine Knopfzelle treue Dienste. Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich für die CR2032 in kleineren Geräten wie beispielsweise Uhren, Fernbedienungen, Autoschlüssel, Blutzuckermessgeräte, Taschenrechner, Waagen etc. !
✓ Lithium Batterie CR2032, CR 2032, IEC CR2032 ✓ im praktischen 5er Blister ✓ sehr stabile Spannungslage während der Entladung ✓ sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat) ✓ lange Lagerfähigkeit Technische Daten Zellengröße Knopfzelle Spannung 3 Volt Kapazität 220mAh Abmessungen in mm (Hxø) 3,2x 20 Gewicht 3g IEC-Bezeichnung CR2032
|
| | |
| | | |
| | | |
| |