Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 6117 CR AA Mignon mit Printanschluss ++--, Rastermaß 7,6mm, 3V Lithium Batterie 2000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 6117 CR AA Mignon mit Printanschluss ++--, Rastermaß 7,6mm, 3V Lithium Batterie 2000mAh
Varta 6117 CR AA Mignon mit Printanschluss ++--, Rastermaß 7,6mm, 3V Lithium Batterie 2000mAh
Varta 6117 CR AA Mignon mit Printanschluss ++--, Rastermaß 7,6mm, 3V Lithium Batterie 2000mAh
Varta 6117 CR AA Mignon mit Printanschluss ++--, Rastermaß 7,6mm, 3V Lithium Batterie 2000mAh
Varta 6117 CR AA Mignon mit Printanschluss ++--, Rastermaß 7,6mm, 3V Lithium Batterie 2000mAh
Varta 6117 CR AA Mignon mit Printanschluss ++--, Rastermaß 7,6mm, 3V Lithium Batterie 2000mAh
Varta 6117 CR AA Mignon mit Printanschluss ++--, Rastermaß 7,6mm, 3V Lithium Batterie 2000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-42558
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     CRAA22PRINT-1
EAN/GTIN:
     4055909193373
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta 6117 CR AA Mignon mit Printanschluss ++--, Rastermaß 7,6mm, 3V Lithium Batterie 2000mAh Varta Lithium Batterie mit 2er Printanschluß am Pluspol und 2er Printanschluss am Minuspol, 3 Volt Lithium Batterie
Varta 6117 CRAA Mignon Lithium Batterie mit 2er Print am Plus- und Minuspol und einem Rastermaß von 7,6mm. Die Höhe der Batterie beträgt 50,0mm und im Durchmesser 14,5mm. 

Dieser Artikel wird frisch für Sie gefertigt, bitte unbedingt die Bilder und Abmessungen beachten!

✓ mit 2 Stück 2er Printkontakten zur Printmontage, Platinenmontage etc.
✓ Rastermaß des Prints - 7,6mm
✓ Varta CR AA Lithium Einweg-Batterie
✓ Lithium Manganese Dioxide Batterie

Technische Daten  Chemie  Lithium-Mangandioxid  Zellgröße  Mignon (AA, R6)  Spannung  3 V  Kapazität  2000mAh  Abmessungen in mm (HxØ)  50,0 x 14,5  Gewicht  22g  Rastermaß  7,6mm



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.